PANDUIT HN1.5X3LG6 Conductă de cablare îngustă 1.75x3.06in 6ft Gri | AB9QRC 2ETX4

PANDUIT HN1.5X3LG6 Conductă de cablare îngustă 1.75x3.06 inci, 6 ft, gri

Element: AB9QRC Model: HN1.5X3LG6Crucea Ref: 2ETX4
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€93.36 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConductă de cablare pentru capace articulate
CuloriGri
Adâncime3.06 "
Dimensiunea A1.5 "
Dimensiunea B3"
Dimensiunea C1.88 "
Dimensiunea D2.63 "
Dimensiunea E0.2 "
Dimensiunea F0.5 "
Dimensiunea H3"
Înălţime3.06 "
Lungime6"
MaterialPVC fără plumb
Stil de montareMontare cu șurub
Înălțimea slotului2.06 "
Slot Width0.2 "
Lungimea standard6 ft.
TipSlot cu balamale, îngust
Tip de pereteSlot îngust
Lăţime1.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0485
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)182.88
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS3925900000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeCuloriAdâncimeLăţimeDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea CDimensiunea DPreț
PANDUIT HN1.5X2LG6 Conductă de cablare Îngustă 1.75x1.98in 6ft Gri | AB9QRA 2ETX2 HN1.5X2LG61.98 "Gri1.98 "1.75 "1.5 "2"1.88 "1.63 "€70.33
PANDUIT HN1.5X2WH6 Conductă de cablare Îngustă 1.75x1.98in 6ft Alb | AB9QRB 2ETX3 HN1.5X2WH61.98 "Alb1.98 "1.75 "1.5 "2"1.88 "1.63 "€62.28
RFQ
PANDUIT HN1.5X3WH6 Conductă de cablare Îngustă 1.75x3.06in 6ft Alb | AB9QRD 2ETX5 HN1.5X3WH63.06 "Alb3.06 "1.75 "1.5 "3"1.88 "2.63 "€83.16
RFQ
PANDUIT HN2X2LG6 Conductă de cablare îngustă 2.17x1.98in 6ft Gri | AB9QRE 2ETX6 HN2X2LG61.98 "Gri1.98 "2.17 "2"2"2.29 "1.57 "€71.51
RFQ
PANDUIT HN2X2WH6 Conductă de cablare îngustă 2.17x1.98in 6ft Alb | AB9QRF 2ETX7 HN2X2WH61.98 "Alb1.98 "2.17 "2"2"2.29 "1.57 "€18.17
PANDUIT HN2X3LG6 Conductă de cablare îngustă 2.17x3.06in 6ft Gri | AB9QRG 2ETX8 HN2X3LG63.06 "Gri3.06 "2.17 "2"3"2.29 "2.63 "€73.71
RFQ
PANDUIT HN2X4LG6 Conductă de cablare îngustă 2.17x4.1in 6ft Gri | AB9QRH 2ETY1 HN2X4LG64.1 "Gri4.1 "2.17 "2"4"4.38 "3.63 "€84.04
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PANDUIT HN1.5X3LG6 Conductă de cablare îngustă 1.75x3.06 inci, 6 ft, gri
€93.36 /unitate