Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PANDUIT MLT2S-CP316 Legătură pentru cablu 7.9 inci, argintiu - Pachet De 100 | AB9EXP 2CMR7

PANDUIT MLT2S-CP316 Legătură de cablu 7.9 inchi argintiu - Pachet de 100

În stoc
Articol: AB9EXP Model: MLT2S-CP316Crucea Ref: 2CMR7
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
€320.30 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCravată de cablu
Material de bazăMetal
CuloriSilver
AmenajăriCap cu autoblocare cu bilă
TaxăExtra Heavy Duty
Indoor / OutdoorIndoor / Outdoor
Lungime7.9 "
Material316 oțel inoxidabil
Max. Pachet Dia.2"
Detectabil de metaleDa
Temp. Gamă-112 grade până la 1000 grade F
Forța de tracțiune200 lb.
Grosime0.01 "
Cod instrumentG / H
Tip UL2
Lăţime0.18 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)24.13
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterialMaterial de bazăCuloriMax. Pachet Dia.Detectabil de metaleTemp. GamăForța de tracțiuneGrosimePkg. Cant.Preț
PANDUIT SG200S-C Legătură pentru cablu 8.3 inchi natural - Pachet De 100 | AB2DYZ 1LEW6 SG200S-CNailon 6.6NailonNatural2"Nu-75 grade până la 185 grade F50 lb.0.046 "100€59.21
PANDUIT SG200S-C0 Legătură pentru cablu 8.3 inchi negru - Pachet De 100 | AB2DZA 1LEW7 SG200S-C0Nailon 6.6NailonNegru2"Nu-75 grade până la 185 grade F50 lb.0.046 "100€60.97
PANDUIT SG300S-C Legătură pentru cablu 12.4 inci natural - Pachet De 100 | AB2DZB 1LEW8 SG300S-CNailon 6.6NailonNatural3.2 "Nu-75 grade până la 185 grade F75 lb.0.05 "100€108.55
PANDUIT SG300S-C0 Legătură pentru cablu 12.4 inchi negru - Pachet De 100 | AB2DZC 1LEW9 SG300S-C0Nailon 6.6NailonNegru3.2 "Nu-75 grade până la 185 grade F75 lb.0.05 "100€126.45
PANDUIT SG370SG-L Legătură pentru cablu 15.3 inchi natural - Pachet De 50 | AB2DZF 1LEX3 SG370SG-LNailonNailonNatural4.2 "Nu-75 grade până la 185 grade F75 lb.0.052 "50€69.89
PANDUIT SG370SG-L0 Legătură pentru cablu 15.3 inchi negru - Pachet De 50 | AB2DZG 1LEX4 SG370SG-L0NailonNailonNegru4.2 "Nu-75 grade până la 185 grade F75 lb.0.052 "50€73.53
PANDUIT MLT1S-CP Legătură pentru cablu 5 inch argintiu - Pachet De 100 | AB9EXF 2CMP8 MLT1S-CP304 oțel inoxidabilMetalSilver1"Da-112 grade până la 1000 grade F200 lb.0.01 "100€246.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PANDUIT MLT2S-CP316 Legătură de cablu 7.9 inchi argintiu - Pachet de 100
€320.30 /ambalaj