Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PANDUIT SG200S-C Legătură pentru cablu 8.3 inchi natural - Pachet De 100 | AB2DYZ 1LEW6

PANDUIT SG200S-C Legătură pentru cablu 8.3 inchi natural - Pachet de 100

În stoc
Element: AB2DYZ Model: SG200S-CCrucea Ref: 1LEW6
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
€59.21 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCravată standard
Material de bazăNailon
CuloriNatural
AmenajăriNail Pawl
TaxăStandard
Indoor / OutdoorNumai pentru interior
Lungime8.3 "
MaterialNailon 6.6
Max. Pachet Dia.2"
Detectabil de metaleNu
Temp. Gamă-75 grade până la 185 grade F
Forța de tracțiune50 lb.
Grosime0.046 "
Cod instrumentF
Tip UL2
Lăţime0.225 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)11.18
Lungimea navei (cm)33.27
Lățimea navei (cm)25.91
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterialMaterial de bazăCuloriMax. Pachet Dia.Detectabil de metaleTemp. GamăForța de tracțiuneGrosimePkg. Cant.Preț
PANDUIT SG200S-C0 Legătură pentru cablu 8.3 inchi negru - Pachet De 100 | AB2DZA 1LEW7 SG200S-C0Nailon 6.6NailonNegru2"Nu-75 grade până la 185 grade F50 lb.0.046 "100€60.97
PANDUIT SG300S-C Legătură pentru cablu 12.4 inci natural - Pachet De 100 | AB2DZB 1LEW8 SG300S-CNailon 6.6NailonNatural3.2 "Nu-75 grade până la 185 grade F75 lb.0.05 "100€108.55
PANDUIT SG300S-C0 Legătură pentru cablu 12.4 inchi negru - Pachet De 100 | AB2DZC 1LEW9 SG300S-C0Nailon 6.6NailonNegru3.2 "Nu-75 grade până la 185 grade F75 lb.0.05 "100€126.45
PANDUIT SG370SG-L Legătură pentru cablu 15.3 inchi natural - Pachet De 50 | AB2DZF 1LEX3 SG370SG-LNailonNailonNatural4.2 "Nu-75 grade până la 185 grade F75 lb.0.052 "50€69.89
PANDUIT SG370SG-L0 Legătură pentru cablu 15.3 inchi negru - Pachet De 50 | AB2DZG 1LEX4 SG370SG-L0NailonNailonNegru4.2 "Nu-75 grade până la 185 grade F75 lb.0.052 "50€73.53
PANDUIT MLT1S-CP Legătură pentru cablu 5 inch argintiu - Pachet De 100 | AB9EXF 2CMP8 MLT1S-CP304 oțel inoxidabilMetalSilver1"Da-112 grade până la 1000 grade F200 lb.0.01 "100€246.01
PANDUIT MLT2S-CP Legătură pentru cablu 7.9 inci, argintiu - Pachet De 100 | AB9EXG 2CMP9 MLT2S-CP304 oțel inoxidabilMetalSilver2"Da-112 grade până la 1000 grade F200 lb.0.01 "100€246.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PANDUIT SG200S-C Legătură pentru cablu 8.3 inchi natural - Pachet de 100
€59.21 /ambalaj