Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PANDUIT MLT6SH-LP Bride pentru cablu din oțel inoxidabil 304 900lb Pk50 | AF9QBH 30PR64

PANDUIT MLT6SH-LP Legătură de cablu din oțel inoxidabil 304 900lb Pk50

În stoc
Element: AF9QBH Model: MLT6SH-LPCrucea Ref: 30PR64

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€506.83 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCravată de cablu
Material de bazăMetal
CuloriSilver
AmenajăriZăvor cu bile
TaxăExtra Heavy Duty
Indoor / OutdoorIndoor / Outdoor
Lungime23.4 "
Material304 oțel inoxidabil
Max. Pachet Dia.6"
Detectabil de metaleDa
Temp. Gamă-80 grade până la 538 grade C
Forța de tracțiune900 lb.
Grosime0.015 "
Lăţime0.63 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.575
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)76.2
Lățimea navei (cm)14.73
Codul HS7326908588

Variante de produs

ProdusModelMax. Pachet Dia.Material de bazăCuloriDetectabil de metaleTemp. GamăForța de tracțiuneGrosimeCod instrumentPkg. Cant.Preț
PANDUIT PLT1.5IG-C Legătură pentru cablu 5.6 inch natural - Pachet De 100 | AB6GDX 21F257 PLT1.5IG-C1.38 "NailonNaturalNu185 grade F40 lb.0.045 "E100€47.77
PANDUIT PLT1.5IG-C0 Legătură pentru cablu 5.6 inchi negru - Pachet De 100 | AB6GDY 21F258 PLT1.5IG-C01.38 "NailonNegruNu185 grade F40 lb.0.045 "E100€59.25
PANDUIT PLT1.5I-M Legătură pentru cablu 5.6 inci natural - Pachet De 1000 | AB6GDZ 21F259 PLT1.5I-M1.38 "NailonNaturalNu185 grade F40 lb.0.045 "E1000€178.04
PANDUIT PLT1.5I-M0 Legătură pentru cablu 5.6 inchi negru - Pachet De 1000 | AB6GEA 21F260 PLT1.5I-M01.38 "NailonNegruNu185 grade F40 lb.0.045 "E1000€193.16
PANDUIT PLT10LHG-L Legătură pentru cablu 34.3 inci natural - Pachet De 50 | AB6GEB 21F261 PLT10LHG-L10.31 "NailonNaturalNu185 grade F120 lbs.0.075 "F50€266.59
PANDUIT PLT1MG-C Legătură pentru cablu 3.9 inci natural - Pachet De 100 | AB6GEC 21F262 PLT1MG-C0.87 "NailonNaturalNu185 grade F18 lb.0.043 "E100€41.38
PANDUIT PLT1MG-C0 Legătură pentru cablu 3.9 inchi negru - Pachet De 100 | AB6GED 21F263 PLT1MG-C00.87 "NailonNegruNu185 grade F18 lb.0.043 "E100€50.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PANDUIT MLT6SH-LP Legătură de cablu din oțel inoxidabil 304 900lb Pk50
€506.83 /ambalaj