Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PANDUIT P18-8R-M Ring Term Bare #8 0.710 Inch PK1000 | AH8XZL 39AZ19

PANDUIT P18-8R-M Inel Term Bare #8 0.710 inchi PK1000

În stoc
Articol: AH8XZL Model: P18-8R-MCrucea Ref: 39AZ19

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€379.93 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTerminal de inel
Material conexiuneCupru
Culoarea izolațieiNeizolat
Tip de izolațieNeizolat
Max. Temp.302 grade F
Max. Voltaj2000V
Lungime totală0.71 "
Cusăturăbrazate
Dimensiunea știftului#8
Terminal de conectareCreț
Gama de sârmă22-16 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.765
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)12.45
Lățimea navei (cm)8.64
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăDimensiunea știftuluiGama de sârmăPkg. Cant.Preț
PANDUIT P18-10R-C Ring Term Bare #10 0.710 Inch PK100 | AH8XZE 39AZ13 P18-10R-C0.71 "#1022-18 AWG100€101.02
PANDUIT P18-10R-M Ring Term Bare #10 0.710 Inch PK1000 | AH8XZF 39AZ14 P18-10R-M0.71 "#1022-16 AWG1000€381.62
PANDUIT P18-6R-C Ring Term Bare #6 0.620 Inch PK100 | AH8XZH 39AZ16 P18-6R-C0.62 "#622-16 AWG100€94.42
PANDUIT P18-6R-M Ring Term Bare #6 0.620 Inch PK1000 | AH8XZJ 39AZ17 P18-6R-M0.62 "#622-16 AWG1000€398.34
PANDUIT P18-8R-C Ring Term Bare #8 0.710 Inch PK100 | AH8XZK 39AZ18 P18-8R-C0.71 "#822-16 AWG100€84.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PANDUIT P18-8R-M Inel Term Bare #8 0.710 inchi PK1000
€379.93 /ambalaj