Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PANDUIT P18-10R-C Ring Term Bare #10 0.710 Inch PK100 | AH8XZE 39AZ13

PANDUIT P18-10R-C Inel Term Bare #10 0.710 inchi PK100

În stoc
Articol: AH8XZE Model: P18-10R-CCrucea Ref: 39AZ13
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
€101.02 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTerminal de inel
Material conexiuneCupru
Culoarea izolațieiNeizolat
Tip de izolațieNeizolat
Max. Temp.302 grade F
Max. Voltaj2000V
Lungime totală0.71 "
Cusăturăbrazate
Dimensiunea știftului#10
Terminal de conectareCreț
Gama de sârmă22-18 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)2.03
Lățimea navei (cm)5.08
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăDimensiunea știftuluiGama de sârmăPkg. Cant.Preț
PANDUIT P18-10R-M Ring Term Bare #10 0.710 Inch PK1000 | AH8XZF 39AZ14 P18-10R-M0.71 "#1022-16 AWG1000€375.61
PANDUIT P18-6R-C Ring Term Bare #6 0.620 Inch PK100 | AH8XZH 39AZ16 P18-6R-C0.62 "#622-16 AWG100€85.78
PANDUIT P18-6R-M Ring Term Bare #6 0.620 Inch PK1000 | AH8XZJ 39AZ17 P18-6R-M0.62 "#622-16 AWG1000€369.46
PANDUIT P18-8R-C Ring Term Bare #8 0.710 Inch PK100 | AH8XZK 39AZ18 P18-8R-C0.71 "#822-16 AWG100€82.39
PANDUIT P18-8R-M Ring Term Bare #8 0.710 Inch PK1000 | AH8XZL 39AZ19 P18-8R-M0.71 "#822-16 AWG1000€379.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PANDUIT P18-10R-C Inel Term Bare #10 0.710 inchi PK100
€101.02 /ambalaj