Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PANDUIT PV10-P55-DY Pin Terminal Vinil 12 până la 10 AWG PK500 | AH8YEQ 39CA07

PANDUIT PV10-P55-DY Pin terminal vinil 12 până la 10 AWG PK500

În stoc
Element: AH8YEQ Model: PV10-P55-DYCrucea Ref: 39CA07
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
€943.42 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTerminal pin
Tip conexiuneCreț
Tip de izolațieVinilin
Max. Temp.221 grade F
Max. Voltaj600V
Lungime totală1.1 "
Cusăturăbrazate
Gama de sârmă12-10 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0125
Înălțimea navei (cm)18.29
Lungimea navei (cm)8.64
Lățimea navei (cm)8.64
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelBaril în interiorul Dia.Tip de izolațieMax. Temp.Max. VoltajLungime totalăGama de sârmăPkg. Cant.Preț
PANDUIT P18-P47-C Pin Terminal metalic de la 22 la 18 AWG PK100 | AH8XZM 39AZ20 P18-P47-C0.06 "Neizolat302 grade F2000V0.75 "22-18 AWG1€161.66
PANDUIT PV14-P47-C Pin Terminal Albastru 16 până la 14 AWG PK100 | AH8YFP 39CA29 PV14-P47-C0.17 "Vinilin221 grade F600V0.97 "16-14 AWG100€259.42
PANDUIT PV14-P47-M Pin Terminal Albastru 16 până la 14 AWG PK1000 | AH8YFQ 39CA30 PV14-P47-M0.17 "Vinilin221 grade F600V0.97 "16-14 AWG1000€969.10
PANDUIT PV18-P47-CY Pin terminal roșu 22 până la 18 AWG PK100 | AH8YGF 39CA44 PV18-P47-CY0.15 "Vinilin221 grade F600V0.97 "22-18 AWG100€253.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PANDUIT PV10-P55-DY Pin terminal vinil 12 până la 10 AWG PK500
€943.42 /ambalaj