Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furcă PANDUIT PV14-8F-C Term Blue #8 16 până la 14 AWG PK100 | AH8YFK 39CA25

PANDUIT PV14-8F-C Furcă Term Blue #8 16 până la 14 AWG PK100

În stoc
Articol: AH8YFK Model: PV14-8F-CCrucea Ref: 39CA25
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
€163.88 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTerminal de furcă
Material conexiuneCupru
Tip conexiuneCreț
Tip de izolațieVinilin
Max. Temp.221 grade F
Max. Voltaj600V
Lungime totală0.9 "
Cusăturăbrazate
Dimensiunea știftului#8
Tipul terminaluluiStandard
Gama de sârmă16-14 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)11.18
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)5.08
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelTip de izolațieMax. Temp.Max. VoltajLungime totalăDimensiunea știftuluiGama de sârmăPkg. Cant.Preț
PANDUIT P18-6F-M Terminal furcă Standard #6 Stud Bare PK1000 | AH8XZG 39AZ15 P18-6F-MNeizolat302 grade F2000V0.63 "#622-16 AWG1000€372.11
PANDUIT PV10-10F-D Furcă Term Yellow #10 14 până la 10 AWG PK500 | AH8YCG 39AZ86 PV10-10F-DVinilin221 grade F600V1.04 "#1014-10 AWG500€408.70
PANDUIT PV10-10F-E Furcă Term Yellow #10 14 până la 10 AWG PK20 | AH8YCH 39AZ87 PV10-10F-EVinilin221 grade F600V1.04 "#1014-10 AWG1€76.23
PANDUIT PV10-10F-L Furcă Term Yellow #10 14 până la 10 AWG PK50 | AH8YCJ 39AZ88 PV10-10F-LVinilin221 grade F600V1.04 "#1014-10 AWG50€108.74
Furcă PANDUIT PV10-14F-L Term galben 1/4 inch 14 până la 10AWG PK50 | AH8YCN 39AZ92 PV10-14F-LVinilin221 grade F600V1.14 "1 / 4 "14-10 AWG50€158.85
PANDUIT PV10-6F-L Furcă Term Yellow #6 14 până la 10 AWG PK50 | AH8YCW 39AZ99 PV10-6F-LVinilin221 grade F600V1.01 "#614-10 AWG50€103.91
PANDUIT PV10-8F-D Furcă Term Yellow #8 14 până la 10 AWG PK500 | AH8YEL 39CA03 PV10-8F-DVinilin221 grade F600V1.04 "#814-10 AWG1€439.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PANDUIT PV14-8F-C Furcă Term Blue #8 16 până la 14 AWG PK100
€163.88 /ambalaj