Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PANDUIT SGMPMS25-C0 Zidărie cu montare pe cablu - Pachet De 100 | AB2DYN 1LEV5

PANDUIT SGMPMS25-C0 Zidărie cu montare pe cablu - Pachet de 100

În stoc
Element: AB2DYN Model: SGMPMS25-C0Crucea Ref: 1LEV5
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
€155.86 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTampon de fixare a cablurilor
Tip clipIntrare laterală
CuloriNegru
Înălţime1.24 "
Lungime0.4 "
MaterialNylon 6/6 Negru
Metoda de montareTree Barb
Înălțimea slotului0.1 In.
Slot Width0.255 "
Temp. Gamă-40 la 185 F
TipZidărie
Lăţime0.4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)10.92
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)16.26
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimeCuloriÎnălţimeLungimeMaterialSlot WidthTemp. GamăTipPkg. Cant.Preț
PANDUIT SGABM25-AC Suport adeziv pentru montare cablu - Pachet De 100 | AB2DYH 1LEU9 SGABM25-AC1"Natural0.2 "1"Nailon 6/6 Natural0.25 "-20 la 120 F4-Way100€233.88
PANDUIT SGABM40-AL Suport adeziv pentru montaj pe cablu - Pachet De 50 | AB2DYJ 1LEV1 SGABM40-AL1.5 "Natural0.3 "1.5 "Nailon 6/6 Natural0.425 "-20 la 120 F4-Way50€169.55
PANDUIT SGABM50-AL Suport adeziv pentru montaj pe cablu - Pachet De 50 | AB2DYK 1LEV2 SGABM50-AL2"Natural0.3 "2"Nailon 6/6 Natural0.425 "-20 la 120 F4-Way50€233.66
PANDUIT SGABM20-AC Suport adeziv pentru montare cablu - Pachet De 100 | AB2DYL 1LEV3 SGABM20-AC0.75 "Natural0.16 "0.75 "Nailon 6/6 Natural0.202 "-20 la 120 F4-Way100€158.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PANDUIT SGMPMS25-C0 Zidărie cu montare pe cablu - Pachet de 100
€155.86 /ambalaj