SALISBURY Mănuși electrice de joasă tensiune clasa 0


Mănușile electrice de joasă tensiune Clasa 0 pentru montaj Salisbury sunt echipamente de siguranță utilizate de operatorii de linie electrică și lucrătorii în întreținerea electrică, repararea liniilor electrice și instalațiile electrice. Aceste mănuși sunt concepute pentru a proteja împotriva șocurilor electrice și a arcurilor electrice în timpul lucrului...ng pe sau în apropierea sistemelor electrice de joasă tensiune. Acestea oferă izolație și protecție împotriva nivelurilor de tensiune de până la 1000V, asigurând siguranța purtătorului.Citeste mai mult

Filtru
Clasa: 0 , Lungime: 11 " , Material: Cauciuc natural , Mărimea: 8.5
StilModelCuloriPreț (ex. TVA)
A
E011B / 8H
Negru€207.65
B
E011R / 8H
Roșu€207.65

Mănuși electrice de joasă tensiune clasa 0

Salisbury Linemen Mănușile electrice de joasă tensiune clasa 0 protejează lucrătorii de pericolele electrice. Aceste mănuși oferă, de asemenea, o barieră critică împotriva șocurilor electrice și a arcului electric, reducând riscul de răni electrice și decese pentru personalul care lucrează pe sau în apropierea echipamentelor electrice sub tensiune.

DESCRIERE

  • Mănușile electrice Salisbury Lineman Clasa 0 de joasă tensiune sunt conforme cu standardele NFPA 70E Voltage Class 0, protejând lucrătorii în medii cu tensiuni de până la 1000 VAC.
  • Aceste mănuși oferă protecție împotriva șocurilor electrice și incidentelor cu arcul electric, asigurând siguranța lucrătorilor atunci când manipulează sisteme electrice sub tensiune.
  • Acestea vin cu o clasă de tensiune nominală, permițând utilizatorilor să potrivească mănușile la cerințele specifice ale locului de muncă.
  • Sunt echipate cu proprietăți de izolare electrică de tip II, făcându-le rezistente la fisurarea și degradarea indusă de ozon în zonele cu poluare ridicată.
  • Au fost supuse unor teste riguroase, cu o tensiune de testare de 5000VAC și 20000VDC, asigurându-le fiabilitatea și performanța în situații solicitante de lucru electric.

Accesorii compatibile

  • Salisbury 10-4CS-ES Praf de mănuși: Acest praf fin de mănuși servește ca un plus valoros la trusa de instrumente a unui tunier, ajutând la menținerea integrității mănușilor. Prin aplicarea prafului, utilizatorii pot reduce umiditatea, pot îmbunătăți aderența și pot preveni uzura excesivă a mănușilor electrice.

Întrebări Frecvente

Cât de des ar trebui să-mi înlocuiesc mănușile Salisbury Lineman Clasa 0?

Mănușile trebuie înlocuite dacă prezintă semne de uzură sau deteriorare sau după intervalele recomandate de inspecție și testare, de obicei la fiecare șase luni până la un an.

Pot purta căptușeli cu aceste mănuși pentru un plus de confort?

Căptușelile pot fi folosite pentru a spori confortul, dar pentru a se asigura că nu compromit izolația electrică.

Care sunt standardele și reglementările cheie care reglementează utilizarea mănușilor Salisbury Lineman Clasa 0?

Mănușile Salisbury Lineman Clasa 0 respectă standarde precum ASTM D 120 și IEC EN60903 și îndeplinesc cerințele NFPA 70E.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?