Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 07F34BC Filtru de aer comprimat 250 Psi 3.24 inci latime | AB6KGP 21U822

PARKER 07F34BC Filtru de aer comprimat 250 Psi 3.24 inci latime

În stoc
Articol: AB6KGP Model: 07F34BCCrucea Ref: 21U822
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
€292.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru de aer comprimat
Material bolZinc turnat sub presiune
Dimensiunea bolului7.2 uncie
Dimensiunea portului de scurgereTip apăsare
Tip de scurgereManual
Filtru de mass-mediaPolipropilenă
Evaluare filtru5 microni
Material carcasăzinc
Max. curgereCfm 130
Presiune maximă250 psi
Max. Temp.175 grade F
Inălțime totală7.67 "
Lățimea totală3.24 "
Dimensiunea conductei1/2 "NPT
MărimeaStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.485
Înălțimea navei (cm)9.91
Lungimea navei (cm)34.04
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8421398015
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Filtru de particule Prep-Air conceput pentru îndepărtarea apei și a impurităților până la 5 microni
    • Dispune de un castron robust cu scurgere manuală, vizor și o suprafață crescută pentru a asigura o durată de viață mai lungă

Variante de produs

ProdusModelMax. curgereDimensiunea conducteiPreț
Filtru de aer comprimat PARKER 07F44BC, 250 PSI, lățime de 3.24 inci, carcasă din zinc | AB6KGQ 21U823 07F44BCCfm 1453/4 "NPT€293.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 07F34BC Filtru de aer comprimat 250 Psi 3.24 inci latime
€292.74 /unitate