Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Filtru de aer comprimat PARKER 07F44BC, 250 PSI, lățime de 3.24 inci, carcasă din zinc | AB6KGQ 21U823

PARKER 07F44BC Filtru de aer comprimat, 250 PSI, lățime de 3.24 inci, carcasă din zinc

În stoc
Articol: AB6KGQ Model: 07F44BCCrucea Ref: 21U823
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
€293.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru de aer comprimat
Material bolZinc turnat sub presiune
Dimensiunea bolului7.2 uncie
Dimensiunea portului de scurgereTip apăsare
Tip de scurgereManual
Filtru de mass-mediaPolipropilenă
Evaluare filtru5 microni
Material carcasăzinc
Max. curgereCfm 145
Presiune maximă250 psi
Max. Temp.175 grade F
Inălțime totală7.67 "
Lățimea totală3.24 "
Dimensiunea conductei3/4 "NPT
MărimeaStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.44
Înălțimea navei (cm)9.65
Lungimea navei (cm)34.29
Lățimea navei (cm)10.41
Codul HS8421398015
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Filtru de aer comprimat conceput pentru a elimina contaminanții din aer pentru mașinile care necesită o admisie de aer curat
    • Mediul filtrant neporos din polipropilenă oferă rezistență împotriva suspensiei fine
    • Carcasa din zinc oferă durabilitate și rezistență împotriva elementelor corozive

Întrebări frecvente:

Î. Ce componente sunt incluse cu filtrul de aer comprimat Parker 07F44BC?

A. Acest set de filtru de aer include filtru de aer, vas metalic, scurgere și element și vizor.

Î. Care sunt aplicațiile filtrului de aer comprimat Parker 07F44BC?

A. Filtrul de aer comprimat Parker 07F44BC este utilizat pentru lucrări de întreținere a mașinilor și vopsire auto.

Variante de produs

ProdusModelMax. curgereDimensiunea conducteiPreț
PARKER 07F34BC Filtru de aer comprimat 250 Psi 3.24 inci latime | AB6KGP 21U822 07F34BCCfm 1301/2 "NPT€292.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 07F44BC Filtru de aer comprimat, 250 PSI, lățime de 3.24 inci, carcasă din zinc
€293.62 /unitate