Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 1.06BFNSR04.00 Cilindru cu aer rotund, alezaj de 1-1/16 inchi, cursă de 4 inchi | AG9MWM 20XT49

PARKER 1.06BFNSR04.00 Cilindru cu aer rotund, alezaj de 1-1/16 inchi, cursă de 4 inchi

În stoc
Articol: AG9MWM Model: 1.06BFNSR04.00Crucea Ref: 20XT49
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
€126.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindru de aer
Material corpOţel inoxidabil
Bore Dia.1-1/16 "
Tip pernăNici unul
Tip cilindruRotund nereparabil
Materialul capacului de capătAluminiu
finalizareaSilver
Piston magneticNu
Presiune maximă250 psi
MountBloc frontal
Lungime totală11.12 "
Materialul pistonuluiAluminiu
Materialul tijei pistonuluiOţel inoxidabil
Dimensiunea portului1/8 "FNPT
Rod Dia.0.312 "
Lungimea firului tijei0.75 "
Dimensiunea firului tijei5 / 16-24 UNF
Actiune simpla / Actiune dublaAcțiune unică
Forța de retragere a primăverii7.5 lb.
Cursă4"
Temp. Gamă-10 grade până la 165 grade F
Materialul tubuluiOţel inoxidabil
TipCorp rotund

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3825
Înălțimea navei (cm)3.18
Lungimea navei (cm)18.75
Lățimea navei (cm)3.18
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCursăBore Dia.Piston magneticTemp. GamăLungime totalăDimensiunea portuluiRod Dia.Lungimea firului tijeiPreț
PARKER 0.44BFNSR01.00 Cilindru cu aer rotund 7/16 inch Alezajul 1 inch cursa | AG9MVP 20XT28 0.44BFNSR01.001"7 / 16 "Nu-10 grade până la 165 grade F4.32 "# 10-32 UNF0.188 "0.5 "€76.27
PARKER 0.44BFNSR02.00 Cilindru cu aer rotund, alezaj de 7/16 inchi, cursă de 2 inchi | AG9MVQ 20XT29 0.44BFNSR02.002"7 / 16 "Nu-10 grade până la 165 grade F6.2 "# 10-32 UNF0.188 "0.5 "€76.52
PARKER 0.44BFNSR03.00 Cilindru cu aer rotund, alezaj de 7/16 inchi, cursă de 3 inchi | AG9MVR 20XT30 0.44BFNSR03.003"7 / 16 "Nu-10 grade până la 165 grade F8.08 "# 10-32 UNF0.188 "0.5 "€79.41
PARKER 0.44BFNSR04.00 Cilindru cu aer rotund 7/16 inch alezajul 4 inch cursa | AG9MVT 20XT31 0.44BFNSR04.004"7 / 16 "Nu-10 grade până la 165 grade F9.96 "# 10-32 UNF0.188 "0.5 "€90.30
PARKER 0.44BFNSR05.00 Cilindru cu aer rotund, alezaj de 7/16 inchi, cursă de 5 inchi | AG9MVU 20XT32 0.44BFNSR05.005"7 / 16 "Nu-10 grade până la 165 grade F11.84 "# 10-32 UNF0.188 "0.5 "€96.92
PARKER 0.44BFNSR06.00 Cilindru cu aer rotund, alezaj de 7/16 inchi, cursă de 6 inchi | AG9MVV 20XT33 0.44BFNSR06.006"7 / 16 "Nu-10 grade până la 165 grade F13.72 "# 10-32 UNF0.188 "0.5 "€104.53
PARKER 0.75BFNSR01.00 Cilindru cu aer rotund 3/4 inch alezaj 1 inch cursa | AG9MVW 20XT34 0.75BFNSR01.001"3 / 4 "Nu14 de grade până la 140 de grade F4.85 "1/8 "FNPT0.25 "0.75 "€74.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 1.06BFNSR04.00 Cilindru cu aer rotund, alezaj de 1-1/16 inchi, cursă de 4 inchi
€126.63 /unitate