Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 1/8 DD45-SS 45 grade. Cot, inox 316, 1/8 inch X 1/8 inch Dimensiunea conductei, mamă Npt X mamă Nptf | CT7EAA 60UV46

PARKER 1/8 DD45-SS 45 grade. Cot, inox 316, 1/8 inch x 1/8 inch dimensiune țeavă de racord, mamă Npt X mamă Nptf

În stoc
Articol: CT7EAA Model: 1/8 DD45-SSCrucea Ref: 60UV46

Descarcă-l Mai 21, marţi
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
€202.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
PARKER L2KM-2.5-304-7 Cot, 45 grade | CN7TMW 4MXG4 L2KM-2.5-304-7€19.55
PARKER W169PLPNS-5/32-4 Cot Push-To-Connect, Push-To-Connect x Mnptf | CN8KVV 800KM9 W169PLPNS-5/32-4€14.65
PARKER 1 DD45-SS 45 grade. Cot, inox 316, 1 inch X 1 inch Dimensiunea conductei de racord, mamă Npt X mamă Nptf | CT7DZX 60UR96 1 DD45-SS€586.52
PARKER 1/2 DD45-SS 45 grade. Cot, inox 316, 1/2 inch X 1/2 inch Dimensiunea țevii, mamă Npt X mamă Nptf | CT7DZY 60UT56 1/2 DD45-SS€208.71
PARKER 1/4 DD45-SS 45 grade. Cot, inox 316, 1/4 inch X 1/4 inch Dimensiunea țevii, mamă Npt X mamă Nptf | CT7DZZ 60UU56 1/4 DD45-SS€187.16
PARKER 3/4 DD45-SS 45 grade. Cot, inox 316, 3/4 inch X 3/4 inch Dimensiunea conductei, mamă Npt X mamă Nptf | CT7EAB 60UY02 3/4 DD45-SS€407.78
PARKER 3/8 DD45-SS 45 grade. Cot, inox 316, 3/8 inch X 3/8 inch Dimensiunea conductei, mamă Npt X mamă Nptf | CT7EAC 60UY82 3/8 DD45-SS€196.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 1/8 DD45-SS 45 grade. Cot, inox 316, 1/8 inch x 1/8 inch dimensiune țeavă de racord, mamă Npt X mamă Nptf
€202.32 /unitate