Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

dopul pentru furtun hidraulic PARKER 1/8 HHP-SS, oțel inoxidabil, dimensiune racord de 1/8 inch | CT7GVJ 52JF52

PARKER 1/8 HHP-SS dopul pentru furtun hidraulic, oțel inoxidabil, dimensiunea racordului de 1/8 inch

În stoc
Articol: CT7GVJ Model: 1/8 HHP-SSCrucea Ref: 52JF52

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€23.46 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 10
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articoldop

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
Dop pentru furtun hidraulic PARKER 1 1/2 HP-SS, oțel inoxidabil, dimensiune racord de 1 1/2 inch | CT7GUV 52JF50 1 1/2 CP-SS€478.06
Parker 20 PNLO-SS dopul pentru furtun hidraulic, oțel inoxidabil, dimensiunea racordului de 1 1/4 inch | CT7GUW 490W68 20 PNLO-SS€319.77
Dop pentru furtun hidraulic PARKER 1 1/4 HP-SS, oțel inoxidabil, dimensiune racord de 1 1/4 inch | CT7GUX 52JF49 1 1/4 CP-SS€237.72
dopul pentru furtun hidraulic PARKER 1 1/4 HHP-SS, oțel inoxidabil, dimensiunea racordului de 1 1/4 inch | CT7GUY 52JF58 1 1/4 HHP-SS€80.95
Parker 1 HHP-SS dopul pentru furtun hidraulic, oțel inoxidabil, dimensiunea racordului de 1 inch | CT7GUZ 52JF57 1 HHP-SS€105.40
Parker 16 PNLO-SS dopul pentru furtun hidraulic, oțel inoxidabil, dimensiunea racordului de 1 inch | CT7GVA 490W67 16 PNLO-SS€216.28
Dop pentru furtun hidraulic PARKER 1 HP-SS, oțel inoxidabil, dimensiunea racordului de 1 inch | CT7GVB 52JF48 1 HP-SS€102.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 1/8 HHP-SS dopul pentru furtun hidraulic, oțel inoxidabil, dimensiunea racordului de 1/8 inch
€23.46 /unitate