Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 1 BZI-SS Piuliță tubulară inversată din oțel inoxidabil A-lok 1/16 inch | AF7GRK 20YY96

PARKER 1 piuliță tubulară inversată BZI-SS din oțel inoxidabil A-lok 1/16 inch

În stoc
Articol: AF7GRK Model: 1 BZI-SSCrucea Ref: 20YY96
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
€36.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiulița tubului inversat
Material de bazăOţel inoxidabil
Material corpOţel inoxidabil
Dimensiunea filetului de compresie1 / 16 "
Tip conexiuneA-LOK (R)
Dimensiune hexagonală3 / 8 "
Presiune maximă16,800 psi
Temp. Gamă-425 grade până la 1200 grade F
Dimensiunea tubului1 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)9.22
Lățimea navei (cm)6.83
Codul HS7415338550

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 1 piuliță tubulară inversată BZI-SS din oțel inoxidabil A-lok 1/16 inch
€36.89 /unitate