Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 10 F5OHAO-SS Union, 5/8 inch X 5/8 inch racord țeavă dimensiune, tată Sae X tată Sae, oțel inoxidabil | CT7LKM 60UW04

PARKER 10 F5OHAO-SS Uniune, 5/8 inch X 5/8 inch racord dimensiune țeavă, tată Sae X tată Sae, oțel inoxidabil

În stoc
Articol: CT7LKM Model: 10 F5OHAO-SSCrucea Ref: 60UW04
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
€332.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUniune

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăMaterial de bazăMaterial corpTemp. GamăDimensiunea tubuluiDimensiunea filetului de compresieTip conexiuneDimensiune hexagonalăPkg. Cant.Preț
PARKER 62PMT-6 Unire 3/8 In | AA3GKY 11K689 62 PMT-6----40 până la 200 grade F3 / 8 "---1€17.02
PARKER 62PMT-8 Unire 1/2 In | AA3GLA 11K691 62 PMT-8----40 până la 200 grade F1 / 2 "---1€21.49
PARKER 62PMT-10 Unire 5/8 In | AA3GLB 11K692 62 PMT-10----40 până la 200 grade F5 / 8 "---1€30.90
PARKER 10SC10-B Union Brass A-lok x A-lok 5/8in | AB2ZUR 1PZT6 10SC10-B-MetalAlamă-40 grade până la 400 grade F5 / 8 "7 / 8 "A-LOK (R) x A-LOK (R)15 / 16 "1€67.22
PARKER 10-10 HBZ-B Union Brass Cpi x Cpi 5/8in | AB2ZWR 1PZY9 10-10 HBZ-B-MetalAlamă-40 grade până la 400 grade F5 / 8 "7 / 8 "CPI(TM) x CPI(TM)15 / 16 "1€70.48
PARKER 4SC4-S Union Oțel Carbon Compresie 1/4in | AB4CJZ 1WVU9 4SC4-S8000 psiMetalOtel carbon-20 grade până la 800 grade F1 / 4 "-Comprimare1 / 2 "1€28.16
PARKER 4 HLO-S Union Oțel placat cu zinc Orfs x Orfs 1/4in | AB4DRD 1XCC2 4 HLO-S9200 psiMetalOțel zincat-30 până la 250 grade F1 / 4 "-ORFS x ORFS-1€13.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 10 F5OHAO-SS Uniune, 5/8 inch X 5/8 inch racord dimensiune țeavă, tată Sae X tată Sae, oțel inoxidabil
€332.60 /unitate