PARKER 105868 Supapă pneumatică de control cu ​​glob, 2 porturi, dimensiunea țevii de 1/2 inch, FNPT, 8 până la 20 psi | CT7JNN 426J46

PARKER 105868 Supapă pneumatică de control glob, 2 porturi, dimensiunea țevii de 1/2 inch, FNPT, 8 până la 20 psi

În stoc
Articol: CT7JNN Model: 105868Crucea Ref: 426J46

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,960.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă pneumatică de control glob

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.935
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
PARKER M315-4201 Supapă pneumatică de control cu ​​glob, 2 porturi, bronz, dimensiunea țevii de 1 inch, FNPT, 6 până la 18 psi | CT7JNP 426J45 M315-4201€3,798.59
PARKER M314-2201 Supapă pneumatică de control cu ​​glob, 2 porturi, bronz, dimensiunea țevii de 1/2 inch, FNPT, 8 până la 20 psi | CT7JNQ 426J43 M314-2201€3,457.93
PARKER M314-3201 Supapă pneumatică de control cu ​​glob, 2 porturi, bronz, dimensiunea țevii de 3/4 inch, FNPT, 8 până la 20 psi | CT7JNR 426J44 M314-3201€3,463.69
PARKER 106053 Supapă pneumatică de control cu ​​glob, 2 porturi, oțel inoxidabil, dimensiunea țevii de 1 inch, FNPT | CT7JNT 426J48 106053€4,728.45
PARKER 106052 Supapă pneumatică de control cu ​​glob, 2 porturi, oțel inoxidabil, dimensiunea țevii de 1 inch, FNPT | CT7JNU 426J47 106052€4,148.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 105868 Supapă pneumatică de control glob, 2 porturi, dimensiunea țevii de 1/2 inch, FNPT, 8 până la 20 psi
€3,960.41 /unitate