Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 10MSC6N-B Conector alamă A-lok x M 5/8in x 3/8in | AB2ZTZ 1PZP7

PARKER 10MSC6N-B Conector alamă A-lok x M 5/8in x 3/8in

În stoc
Articol: AB2ZTZ Model: 10MSC6N-BCrucea Ref: 1PZP7

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€49.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolconector tată
Material de bazăMetal
Material corpAlamă
Dimensiunea filetului de compresie7 / 8 "
Tip conexiuneA-LOK (R) x MNPT
Dimensiune hexagonală15 / 16 "
Dimensiunea conductei3 / 8 "
Temp. Gamă-40 grade până la 400 grade F
Dimensiunea tubului5 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)2.79
Lățimea navei (cm)2.79
Codul HS7419995010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea tubuluiMaterial corpDimensiunea filetului de compresieTip conexiuneDimensiune hexagonalăPresiune maximăDimensiunea conducteiTemp. GamăPreț
PARKER 4MSC8N-B Conector alamă A-lok x M 1/4 inch x 1/2in | AB2ZTR 1PZN9 4MSC8N-B1 / 4 "Alamă7 / 16-20A-LOK (R) x MNPT7 / 8 "3900 psi1 / 2 "-40 grade până la 400 grade F€34.32
Conector PARKER 4-6 FBZ-B Alama Cpi x M 1/4 inch x 3/8in | AB2ZVR 1PZW2 4-6 FBZ-B1 / 4 "Alamă7 / 16-20CPI(TM) x MNPT11 / 16 "-3 / 8 "-40 grade până la 400 grade F€25.10
PARKER 8-4 FBZ-B Conector alamă Cpi x M 1/2in x 3/4in | AB2ZVX 1PZW7 8-4 FBZ-B1 / 2 "Alamă3 / 4 "CPI(TM) x MNPT13 / 16 "-3 / 4 "-40 grade până la 400 grade F€42.58
PARKER 8-6 FBZ-B Conector alamă Cpi x M 1/2in x 3/8in | AB2ZVY 1PZW8 8-6 FBZ-B1 / 2 "Alamă3 / 4 "CPI(TM) x MNPT13 / 16 "-3 / 8 "-40 grade până la 400 grade F€39.42
PARKER 10-6 FBZ-B Conector alamă Cpi x M 5/8in x 3/8in | AB2ZWA 1PZX1 10-6 FBZ-B5 / 8 "Alamă7 / 8 "CPI(TM) x MNPT15 / 16 "-3 / 8 "-40 grade până la 400 grade F€46.90
PARKER 10-8 FBZ-B Conector alamă Cpi x M 5/8in x 1/2in | AB2ZWB 1PZX2 10-8 FBZ-B5 / 8 "Alamă7 / 8 "CPI(TM) x MNPT15 / 16 "-1 / 2 "-40 grade până la 400 grade F€46.91
PARKER 4MSC4N-S Conector din oțel carbon A-lok x M 1/4in | AB4CJD 1WVR1 4MSC4N-S1 / 4 "Otel carbon7 / 16-20A-LOK (R) x MNPT9 / 16 "8000 psi1 / 4 "-20 grade până la 800 grade F€21.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 10MSC6N-B Conector alamă A-lok x M 5/8in x 3/8in
€49.01 /unitate