Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 12-4 FHC-SS Cuplaj hexagonal reducător din oțel inoxidabil 316 3/4 x 1/4 in | AA6PVF 14M051

PARKER 12-4 FHC-SS Cuplaj hexagonal reducător 316 din oțel inoxidabil 3/4 x 1/4 inch

În stoc
Articol: AA6PVF Model: 12-4 FHC-SSCrucea Ref: 14M051
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
€157.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj de reducere hexagonală
Material corp316 oțel inoxidabil
Tip conexiuneFNPT
Dimensiune hexagonală1.375 "
Presiune maximă4300 psi
Dimensiunea conductei3 / 4 "x 1 / 4"
Temp. Gamă-425 grade până la 1200 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)2.03
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS7307221000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiune hexagonalăPresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
Țevi de cuplare hexagonală PARKER 4-2 FHC-SS 1/4 x 1/8 in | AA9HPX 1DGB7 4-2 FHC-SS3 / 4 "6600 psi1 / 4 "x 1 / 8"€45.58
Țevi de cuplare hexagonală PARKER 8-4 FHC-SS 1/2 x 1/4 in | AA9HQB 1DGC2 8-4 FHC-SS1.125 "5200 psi1 / 2 "x 1 / 4"€90.93
PARKER 8-6 FHC-SS țeavă hexagonală de cuplare 1/2 x 3/8 in | AA9HQC 1DGC3 8-6 FHC-SS1.125 "5200 psi1 / 2 "x 3 / 8"€85.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 12-4 FHC-SS Cuplaj hexagonal reducător 316 din oțel inoxidabil 3/4 x 1/4 inch
€157.78 /unitate