Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 12 WLZ-SS Piuliță de blocare din oțel inoxidabil Filet drept 3/4 inch | AF7GRU 20YZ05

PARKER 12 WLZ-SS Piuliță de blocare din oțel inoxidabil Filet drept 3/4 inch

În stoc
Element: AF7GRU Model: 12 WLZ-SSCrucea Ref: 20YZ05
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
€32.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță de blocare a pereților
Material de bazăOţel inoxidabil
Material corpOţel inoxidabil
Dimensiunea filetului de compresie3 / 4 "
Tip conexiuneFir drept
Dimensiune hexagonală1-1/16 "
Presiune maximă5800 psi
Temp. Gamă-425 grade până la 1200 grade F
Dimensiunea tubului3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.036
Înălțimea navei (cm)4.11
Lungimea navei (cm)10.77
Lățimea navei (cm)6.81
Codul HS7307290000

Variante de produs

ProdusModelMaterial de bazăMaterial corpDimensiunea filetului de compresieDimensiune hexagonalăPresiune maximăTemp. GamăDimensiunea tubuluiPreț
PARKER 10 WLZ-SS Piuliță de blocare din oțel inoxidabil Filet drept 5/8 inch | AF7GRP 20YZ01 10 WLZ-SSOţel inoxidabilOţel inoxidabil5 / 8 "7 / 8 "6100 psi-425 grade până la 1200 grade F5 / 8 "€30.99
PARKER 2 WLZ-B Piuliță de blocare din alamă Filet drept 1/8 inch | AF7GTB 20YZ12 2 WLZ-BAlamăAlamă1 / 8 "3 / 8 "3600 psi-40 grade până la 400 grade F1 / 8 "€9.06
PARKER 2 WLZ-SS Piuliță de blocare din oțel inoxidabil Filet drept 1/8 inch | AF7GTC 20YZ13 2 WLZ-SSOţel inoxidabilOţel inoxidabil1 / 8 "3 / 8 "10,900 psi-425 grade până la 1200 grade F1 / 8 "€17.44
PARKER 4 WLZ-B Piuliță de blocare alamă Filet drept 1/4 inch | AF7GUB 20YZ35 4 WLZ-BAlamăAlamă1 / 4 "1 / 2 "3500 psi-40 grade până la 400 grade F1 / 4 "€4.82
PARKER 4 WLZ-SS Piuliță de blocare din oțel inoxidabil Filet drept 1/4 inch | AF7GUC 20YZ36 4 WLZ-SSOţel inoxidabilOţel inoxidabil1 / 4 "1 / 2 "10,300 psi-425 grade până la 1200 grade F1 / 4 "€18.74
PARKER 6 WLZ-SS Piuliță de blocare din oțel inoxidabil Filet drept 3/8 inch | AF7GVA 20YZ58 6 WLZ-SSOţel inoxidabilOţel inoxidabil3 / 8 "5 / 8 "6600 psi-425 grade până la 1200 grade F3 / 8 "€20.27
PARKER 8 WLZ-SS Piuliță de blocare din oțel inoxidabil Filet drept 1/2 inch | AF7GVL 20YZ68 8 WLZ-SSOţel inoxidabilOţel inoxidabil1 / 2 "13 / 16 "6700 psi-425 grade până la 1200 grade F1 / 2 "€25.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 12 WLZ-SS Piuliță de blocare din oțel inoxidabil Filet drept 3/4 inch
€32.79 /unitate