Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 1202-0003 Ansamblu piuliță Pfa Ptfe Etfe Compresie 1/2in | AB9EDR 2CGG9

PARKER 1202-0003 Ansamblu piuliță Pfa Ptfe Etfe Compresie 1/2in

În stoc
Element: AB9EDR Model: 1202-0003Crucea Ref: 2CGG9
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
€69.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAnsamblu piuliță
Material de bazăPlastic
Material corpPFA, PTFE, ETFE
Tip conexiuneComprimare
Presiune maximă175 psi
Temp. Gamă32 de grade până la 266 de grade F
Dimensiunea tubului1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Sub-marca: PARGRIP

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăDimensiunea tubuluiPreț
PARKER 1202-0012 Ansamblu piuliță Pfa Ptfe Etfe Compresie 1/8in | AB9EDN 2CGG6 1202-0012225 psi1 / 8 "€50.61
PARKER 1202-0001 Ansamblu piuliță Pfa Ptfe Etfe Compresie 1/4in | AB9EDP 2CGG7 1202-0001225 psi1 / 4 "€49.36
PARKER 1202-0002 Ansamblu piuliță Pfa Ptfe Etfe Compresie 3/8in | AB9EDQ 2CGG8 1202-0002225 psi3 / 8 "€61.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 1202-0003 Ansamblu piuliță Pfa Ptfe Etfe Compresie 1/2in
€69.93 /unitate