Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 1213-0306 Nut Pfa Ptfe Etfe Compresie 3/8in | AB9EDM 2CGG3

PARKER 1213-0306 Nut Pfa Ptfe Etfe Compresie 3/8in

În stoc
Articol: AB9EDM Model: 1213-0306Crucea Ref: 2CGG3
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
€49.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCanelură
Material de bazăPlastic
Material corpPFA, PTFE, ETFE
Tip conexiuneComprimare
Presiune maximă225 psi
Temp. Gamă32 de grade până la 266 de grade F
Dimensiunea tubului3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Sub-marca: PARGRIP

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea tubuluiMaterial de bazăMaterial corpDimensiunea filetului de compresieTip conexiuneDimensiune hexagonalăPresiune maximăTemp. GamăPkg. Cant.Preț
PARKER 1213-0004 Piuliță 45 grade Pvdf Flare 1/4 inch | AB9EAK 2CFR6 1213-00041 / 4 "-Extensie PVDF-flăcăraie-225 psi0 de grade până la 212 de grade F1€32.83
PARKER 1213-0006 Piuliță 45 grade Pvdf Flare 3/8 inch | AB9EAL 2CFR7 1213-00063 / 8 "-Extensie PVDF-flăcăraie-225 psi0 de grade până la 212 de grade F1€38.08
PARKER 1213-0008 Piuliță 45 grade Pvdf Flare 1/2 inch | AB9EAM 2CFR8 1213-00081 / 2 "-Extensie PVDF-flăcăraie-175 psi0 de grade până la 212 de grade F1€34.76
PARKER 1213-0012 Piuliță 45 grade Pvdf Flare 3/4 inch | AB9EAN 2CFR9 1213-00123 / 4 "-Extensie PVDF-flăcăraie-150 psi0 de grade până la 212 de grade F1€35.67
PARKER 1213-0206 Piuliță 45 grade Pfa Flare 3/8 inch | AB9EAP 2CFU2 1213-02063 / 8 "-AFP-flăcăraie-225 psi0 de grade până la 266 de grade F1€40.51
PARKER 1213-0208 Piuliță 45 grade Pfa Flare 1/2 inch | AB9EAQ 2CFU3 1213-02081 / 2 "-AFP-flăcăraie-175 psi0 de grade până la 266 de grade F1€40.96
PARKER 1213-0212 Piuliță 45 grade Pfa Flare 3/4 inch | AB9EAR 2CFU4 1213-02123 / 4 "-AFP-flăcăraie-150 psi0 de grade până la 266 de grade F1€64.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 1213-0306 Nut Pfa Ptfe Etfe Compresie 3/8in
€49.23 /unitate