Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 122HBL-12 Garnitură pentru furtun, diametru interior de 3/4 inch, alamă | AC9KNV 3HCD6

PARKER 122HBL-12 Garnitură pentru furtun, diametru interior de 3/4 inch, alamă

În stoc
Articol: AC9KNV Model: 122HBL-12Crucea Ref: 3HCD6
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
€19.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun pentru furtun
Dimensiune Barb3/4
Tip de clemăVierme sau sertizat
Tip conexiuneBarb, clemă și filet
Stil de montajDrept
Diametrul gaurii.0.562 "
ID-ul furtunului3 / 4 "
Furtun în interiorul Dia.3 / 4 "
MaterialAlamă
Max. Presiunea de funcționare150 psi
Max. Temperatura de funcționare.71 grade C
Presiune maximă150 psi
Min. Temperatura de funcționare.-40 grade C
Evaluare presiune150 PSI
Material inelfluorocarbon
ModelaMender
StilBarb la Barb
TipMender

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0585
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)2.29
Codul HS7419995050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelModelaDimensiune BarbTip de clemăStilDimensiune de filetTipDimensiune de montareStil de montajPreț
Garnitură pentru furtun PARKER 129HB-5-2, diametru interior de 5/16 inch, alamă | AB3GQN 1TBY4 129HB-5-2Cot de 90 de grade5/16Vierme sau sertizatBarb1 / 8 "Cot1/8 (M) NPTCot de 90 de grade€12.61
PARKER 129HB-5-4 Garnitură pentru furtun, diametru interior de 5/16 inchi, alamă | AB3GQP 1TBY5 129HB-5-4Cot de 90 de grade5/16Vierme sau sertizatBarb1 / 4 "Cot1/4 (M) NPTCot de 90 de grade€14.59
PARKER 129HB-5-6 Garnitură pentru furtun, diametru interior de 5/16 inchi, alamă | AB3GQQ 1TBY6 129HB-5-6Cot de 90 de grade5/16Vierme sau sertizatBarb3 / 8 "Cot3/8 (M) NPTCot de 90 de grade€16.72
PARKER 125HBLSV-6-4 Garnitură pentru furtun, diametru interior de 3/8 inch, alamă | AC9KNR 3HCC6 125HBLSV-6-4Conector pivotant3/8Vierme sau sertizatBarb la Pipe1 / 4 "Pivotant1/4 (M) NPTDrept€12.77
PARKER 129HB-8-8 Garnitură pentru furtun, diametru interior de 1/2 inch, alamă | AC9KNT 3HCD3 129HB-8-8Cot de 90 de grade1/2Vierme sau sertizatBarb1 / 2 "Cot1/2 (M) NPTCot de 90 de grade€14.98
Garnitură pentru furtun PARKER 122HB-3, diametru interior de 3/16 inch, alamă | AC9KNU 3HCD5 122HB-3Mender3/16Vierme sau sertizatBarb la Barb-Mender-Drept€5.37
PARKER 139HB-4-2 Garnitură pentru furtun, diametru interior de 1/4 inch, alamă | AC9KNW 3HCD7 139HB-4-2Cot de 45 de grade1/4Vierme sau sertizatBarb1 / 8 "Cot de 45 de grade1/8 (M) NPTCot de 45 de grade€19.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 122HBL-12 Garnitură pentru furtun, diametru interior de 3/4 inch, alamă
€19.37 /unitate