Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 12BLEN12-316 Fiting de compresie, compresie cu două ghile, dimensiune 3/4 inch, inox | AD7AGK 4CXP8 / 12BLEN12-316-GR

PARKER 12BLEN12-316 Fiting de compresie, compresie cu două virole, dimensiune 3/4 inch, inox

În stoc
Element: AD7AGK Model: 12BLEN12-316Ref. cruce: 4CXP8 / 12BLEN12-316-GR
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
€75.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAmenajarea de compresie
Material de bazăMetal
Material corp316 oțel inoxidabil
Dimensiunea filetului de compresie1-20
Dimensiunea conexiunii3 / 4 "
Tip conexiuneA-LOK (R)
Dimensiune hexagonală1-1/16 "
Material316 SS
ModelaCapac
StilComponente
Temp. Gamă-425 grade până la 1200 grade F
Tub exterior Dia.3 / 4 "
Dimensiunea tubului3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0945
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)3.05
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS7307290090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterialMaterial de bazăMaterial corpPresiune maximăDimensiunea conducteiModelaStilTemp. GamăPreț
Garnitură de compresie PARKER 4MSC2N-316, compresie cu două virole, dimensiune 1/4 inch, inox | AB2ZPC 1PZC8 4MSC2N-316316 SSMetal316 oțel inoxidabil9100 psi1 / 8 "-Tub la țeavă masculină-425 grade până la 1200 grade F€33.13
Garnitură de compresie PARKER 4MSC4N-316, compresie cu două virole, dimensiune 1/4 inch, inox | AB2ZPD 1PZC9 4MSC4N-316-Metal316 oțel inoxidabil7500 psi1 / 4 "Conector NPT tatăTub la țeavă masculină-425 grade până la 1200 grade F€30.40
Garnitură pentru tub PARKER 4MSC6N-316, dimensiune de 1 inch, compresie cu două virole | AB2ZPE 1PZD1 4MSC6N-316316 SSMetal316 oțel inoxidabil7200 psi3 / 8 "---425 grade până la 1200 grade F€45.59
PARKER 4MSC8N-316 Fiting de compresie, compresie cu două ghile, dimensiune 1/4 inch, inox | AB2ZPF 1PZD2 4MSC8N-316-Metal316 oțel inoxidabil6600 psi1 / 2 "Conector NPT tatăTub la țeavă masculină-425 grade până la 1200 grade F€57.44
Garnitură de compresie PARKER 6MSC4N-316, compresie cu două virole, dimensiune 3/8 inch, inox | AB2ZPG 1PZD3 6MSC4N-316-Metal316 oțel inoxidabil7200 psi1 / 4 "Conector NPT tatăTub la țeavă masculină-425 grade până la 1200 grade F€45.82
Garnitură de compresie PARKER 6MSC6N-316, compresie cu două virole, dimensiune 3/8 inch, inox | AB2ZPH 1PZD4 6MSC6N-316-Metal316 oțel inoxidabil7200 psi3 / 8 "Conector NPT tatăTub la țeavă masculină-425 grade până la 1200 grade F€49.26
PARKER 6MSC8N-316 Garnitură de compresie, compresie cu două virole, dimensiune 3/8 inch, inox | AB2ZPJ 1PZD5 6MSC8N-316-Metal316 oțel inoxidabil7200 psi1 / 2 "Conector NPT tatăTub la țeavă masculină-425 grade până la 1200 grade F€61.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 12BLEN12-316 Fiting de compresie, compresie cu două virole, dimensiune 3/4 inch, inox
€75.18 /unitate