Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 169C-10-6 Cot 90 alamă compresie x M 5/8in x 3/8in - Pachet De 10 | AB3TUQ 1VDG1

PARKER 169C-10-6 Cot 90 alamă compresie x M 5/8in x 3/8in - Pachet de 10

În stoc
Element: AB3TUQ Model: 169C-10-6Crucea Ref: 1VDG1
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
€350.45 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot masculin, 90 de grade
Material de bazăMetal
Material corpAlamă
Dimensiunea filetului de compresie13 / 16-18
Tip conexiuneCompresie x MNPT
Presiune maximă75 la 400 psi
Dimensiunea conductei3 / 8 "
Temp. Gamă-65 grade până la 250 grade F
Dimensiunea tubului5 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.999
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7412200035
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTemp. GamăMaterial corpDimensiunea filetului de compresieDimensiunea tubuluiTip conexiuneDimensiune hexagonalăArticolPresiune maximăPreț
PARKER L269CA-6-6 Cot 90 de comprimare din alamă cu plumb redus x M 3/8in | AA8PLT 19H203 L269CA-6-6-65 grade până la 250 grade FAlama cu plumb redus-3 / 8 "Compresie x MNPT-Cot masculin, 90 de grade1000 psi€62.13
PARKER 4MSEL6N-S Cot 90 din oțel carbon A-lok x M 1/4 inch x 3/8in | AB4CJN 1WVT2 4MSEL6N-S-20 grade până la 800 grade FOtel carbon7 / 16-201 / 4 "A-LOK (R) x MNPT11 / 16 "Cot masculin, 90 de grade6000 psi€58.07
PARKER 4EE4-S Cot 90 de compresie din oțel carbon 1/4in | AB4CKE 1WVX5 4EE4-S-20 grade până la 800 grade FOtel carbon-1 / 4 "Comprimare1 / 2 "Cot masculin, 90 de grade8000 psi€50.40
PARKER 6EE6-S Cot 90 de compresie din oțel carbon 3/8in | AB4CKF 1WVX6 6EE6-S-20 grade până la 800 grade FOtel carbon-3 / 8 "Comprimare5 / 8 "Cot, 90 de grade7600 psi€59.65
PARKER 8EE8-S Cot 90 de compresie din oțel carbon 1/2in | AB4CKG 1WVX7 8EE8-S-20 grade până la 800 grade FOtel carbon-1 / 2 "Comprimare13 / 16 "Cot, 90 de grade6200 psi€77.86
PARKER 12MSEL12N-316-GR Cot 90 316 Oțel inoxidabil A-lok x M 3/4in | AC2JAY 2KKX6 / 12MSEL12N-316 12MSEL12N-316-GR-425 grade până la 1200 grade F316 oțel inoxidabil-3 / 4 "A-LOK (R) x MNPT1-1/16 "Cot masculin, 90 de grade-€172.88
PARKER 16MSEL16N-316-GR Cot 90 316 Oțel inoxidabil A-lok x M 1 inch | AC2JAZ 2KKX7 / 16MSEL16N-316 16MSEL16N-316-GR-425 grade până la 1200 grade F316 oțel inoxidabil-1"A-LOK (R) x MNPT1.375 "Cot masculin, 90 de grade-€346.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 169C-10-6 Cot 90 alamă compresie x M 5/8in x 3/8in - Pachet de 10
€350.45 /ambalaj