Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 4MSEL6N-S Cot 90 din oțel carbon A-lok x M 1/4 inch x 3/8in | AB4CJN 1WVT2

PARKER 4MSEL6N-S Cot 90 din oțel carbon A-lok x M 1/4 inch x 3/8in

În stoc
Articol: AB4CJN Model: 4MSEL6N-SRef. transversală: 1WVT2
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
€58.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot masculin, 90 de grade
Material de bazăMetal
Material corpOtel carbon
Dimensiunea filetului de compresie7 / 16-20
Tip conexiuneA-LOK (R) x MNPT
Dimensiune hexagonală11 / 16 "
Presiune maximă6000 psi
Dimensiunea conductei3 / 8 "
Temp. Gamă-20 grade până la 800 grade F
Dimensiunea tubului1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)4.06
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7307929000
Tara natalaCA

Variante de produs

ProdusModelTemp. GamăMaterial corpDimensiunea filetului de compresieDimensiunea tubuluiTip conexiuneDimensiune hexagonalăArticolPresiune maximăPkg. Cant.Preț
PARKER L269CA-6-6 Cot 90 de comprimare din alamă cu plumb redus x M 3/8in | AA8PLT 19H203 L269CA-6-6-65 grade până la 250 grade FAlama cu plumb redus-3 / 8 "Compresie x MNPT-Cot masculin, 90 de grade1000 psi1€62.13
PARKER 169C-10-6 Cot 90 alamă compresie x M 5/8in x 3/8in - Pachet De 10 | AB3TUQ 1VDG1 169C-10-6-65 grade până la 250 grade FAlamă13 / 16-185 / 8 "Compresie x MNPT-Cot masculin, 90 de grade75 la 400 psi10€350.45
PARKER 4EE4-S Cot 90 de compresie din oțel carbon 1/4in | AB4CKE 1WVX5 4EE4-S-20 grade până la 800 grade FOtel carbon-1 / 4 "Comprimare1 / 2 "Cot masculin, 90 de grade8000 psi1€50.40
PARKER 6EE6-S Cot 90 de compresie din oțel carbon 3/8in | AB4CKF 1WVX6 6EE6-S-20 grade până la 800 grade FOtel carbon-3 / 8 "Comprimare5 / 8 "Cot, 90 de grade7600 psi1€59.65
PARKER 8EE8-S Cot 90 de compresie din oțel carbon 1/2in | AB4CKG 1WVX7 8EE8-S-20 grade până la 800 grade FOtel carbon-1 / 2 "Comprimare13 / 16 "Cot, 90 de grade6200 psi1€77.86
PARKER 12MSEL12N-316-GR Cot 90 316 Oțel inoxidabil A-lok x M 3/4in | AC2JAY 2KKX6 / 12MSEL12N-316 12MSEL12N-316-GR-425 grade până la 1200 grade F316 oțel inoxidabil-3 / 4 "A-LOK (R) x MNPT1-1/16 "Cot masculin, 90 de grade-1€172.88
PARKER 16MSEL16N-316-GR Cot 90 316 Oțel inoxidabil A-lok x M 1 inch | AC2JAZ 2KKX7 / 16MSEL16N-316 16MSEL16N-316-GR-425 grade până la 1200 grade F316 oțel inoxidabil-1"A-LOK (R) x MNPT1.375 "Cot masculin, 90 de grade-1€346.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 4MSEL6N-S Cot 90 din oțel carbon A-lok x M 1/4 inch x 3/8in
€58.07 /unitate