Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 1CF43-35-20 Racord hidraulic pentru furtun cot de 90 de grade, diametru interior de 1 inch, oțel | AF9ARQ 29TK04

PARKER 1CF43-35-20 Racord hidraulic pentru furtun cot de 90 de grade, diametru interior de 1 inch, oțel

În stoc
Articol: AF9ARQ Model: 1CF43-35-20Crucea Ref: 29TK04
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
€554.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMontarea furtunului hidraulic
Dimensiune bord35
finalizareazinc
Material de montajOţel
Tipul de montajDrept
Dimensiune hexagonală50 mm
Furtun1-1/4 "
Furtun în interiorul Dia.1-1/4 "
Dimensiune filet metricM45X2
PortM45x2
ModelaCot de 90 de grade
TipCrimp, Femeie JIC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.575
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8412909085

Variante de produs

ProdusModelPortDimensiune bordTipul de montajModelaStilDimensiune de filetTipDimensiune hexagonalăPreț
PARKER 10643-4-4 Racord hidraulic pentru furtun drept, diametru interior de 1/4 inch, oțel | AB6DRV 21A752 10643-4-41 / 4 "4DreptDreptFeminin JIC 37 Deg-pivotant7 / 16x20 "Crimp, Femeie JIC9 / 16 "€19.58
PARKER 10643-5-4 Racord hidraulic pentru furtun drept, diametru interior de 1/4 inch, oțel | AB6DRW 21A753 10643-5-45 / 16 "5DreptDreptFeminin JIC 37 Deg-pivotant1 / 2x20 "Crimp, Femeie JIC5 / 8 "€19.41
PARKER 10643-6-4 Racord hidraulic pentru furtun drept, diametru interior de 1/4 inch, oțel | AB6DRX 21A754 10643-6-43 / 8 "6DreptDreptFeminin JIC 37 Deg-pivotant9 / 16x18 "Crimp, Femeie JIC11 / 16 "€20.33
PARKER 10643-4-6 Racord hidraulic pentru furtun drept, diametru interior de 3/8 inch, oțel | AB6DRY 21A755 10643-4-61 / 4 "4DreptDreptFeminin JIC 37 Deg-pivotant7 / 16x20 "Crimp, Femeie JIC9 / 16 "€24.87
PARKER 10643-6-6 Racord hidraulic pentru furtun drept, diametru interior de 3/8 inch, oțel | AB6DRZ 21A756 10643-6-63 / 8 "6DreptDreptFeminin JIC 37 Deg-pivotant9 / 16x18 "Crimp, Femeie JIC11 / 16 "€22.61
PARKER 10643-8-6 Racord hidraulic pentru furtun drept, diametru interior de 3/8 inch, oțel | AB6DTA 21A757 10643-8-61 / 2 "8DreptDreptFeminin JIC 37 Deg-pivotant3 / 4x16 "Crimp, Femeie JIC7 / 8 "€23.79
PARKER 10643-6-8 Racord hidraulic pentru furtun drept, diametru interior de 1/2 inch, oțel | AB6DTB 21A758 10643-6-83 / 8 "6DreptDreptFeminin JIC 37 Deg-pivotant9 / 16x18 "Crimp, Femeie JIC11 / 16 "€64.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 1CF43-35-20 Racord hidraulic pentru furtun cot de 90 de grade, diametru interior de 1 inch, oțel
€554.43 /unitate