Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 2-2 MCN-SS Niplu închis 1/8 inch Npt tată din oțel inoxidabil | AE6QQU 5UNH5

PARKER 2-2 MCN-SS Niplu închis 1/8 inch Npt tată din oțel inoxidabil

În stoc
Articol: AE6QQU Model: 2-2 MCN-SSCrucea Ref: 5UNH5
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
€21.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎnchideți mamelonul țevii
Tipul de conexiune de bazăFilet la ambele capete
Lungime1 / 8 "
Material316 oțel inoxidabil
Presiune maximă9100 psi
Dimensiunea conductei1 / 8 "
Temp. Gamă-425 grade până la 1200 grade F
Tip filetNPT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS7307290030
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 2-2 MCN-SS Niplu închis 1/8 inch Npt tată din oțel inoxidabil
€21.15 /unitate