Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 2-4 T2HF-SS Adaptor de capăt de tub din oțel inoxidabil Cpixm 1/8 inch x 1/4in | AE6QQD 5UNG0

PARKER 2-4 T2HF-SS Adaptor de capăt de tub din oțel inoxidabil Cpixm 1/8 inch x 1/4in

În stoc
Articol: AE6QQD Model: 2-4 T2HF-SSCrucea Ref: 5UNG0
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
€43.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor tată pentru capătul tubului
Material de bazăMetal
Material corpOţel inoxidabil
Dimensiunea filetului de compresie1 / 4 "
Tip conexiuneCPI(TM) x MNPT
Dimensiune hexagonală9 / 16 "
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Temp. Gamă-425 grade până la 1200 grade F
Dimensiunea tubului1 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)9.4
Lățimea navei (cm)6.6
Codul HS7307290090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea tubuluiMaterial de bazăMaterial corpDimensiunea filetului de compresieTip conexiuneDimensiune hexagonalăPresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
Adaptor pentru tub PARKER 6-6 T2HF-SS 316 din oțel inoxidabil Cpi x tub 3/8in | AD7ABF 4CWU3 / 6-6 T2HF-SS-GR 6-6 T2HF-SS3 / 8 "Metal316 oțel inoxidabil9 / 16-20CPI(TM) x Tube Stub11 / 16 "-3 / 8 "€47.41
PARKER 6MA6N-316 Adaptor pentru capătul tubului 316 Tubexm din oțel inoxidabil 3/8in | AD7AFR 4CXL7 / 6MA6N-316-GR 6MA6N-3163 / 8 "Metal316 oțel inoxidabil9 / 16-20Capătul tubului A-LOK (R) x MNPT11 / 16 "-3 / 8 "€50.57
Adaptor de capăt pentru tub PARKER 2-2 T2HF-SS Oțel inoxidabil Cpixm 1/8in | AE6QQC 5UNF9 2-2 T2HF-SS1 / 8 "MetalOţel inoxidabil1 / 8 "CPI(TM) x MNPT7 / 16 "-1 / 8 "€39.23
PARKER 4-2 T2HF-SS Adaptor tub din oțel inoxidabil Cpi Tubexm 1/4x1/8in | AE6QQE 5UNG1 4-2 T2HF-SS1 / 4 "MetalOţel inoxidabil-Capătul tubului CPI(TM) x MNPT7 / 16 "-1 / 8 "€31.34
PARKER 4MA6N-316 Adaptor de capăt de tub din oțel inoxidabil A-lok x M 1/4 inch x 13/ 8 inch | AF7GNK 20YY25 4MA6N-3161 / 4 "Oţel inoxidabilOţel inoxidabil1 / 4 "A-LOK (R) x MNPT11 / 16 "10,300 psi3 / 8 "€43.44
PARKER 4MA8N-316 Adaptor pentru capătul tubului din oțel inoxidabil A-lok x M 1/4 inch x 11/2in | AF7GNL 20YY26 4MA8N-3161 / 4 "Oţel inoxidabilOţel inoxidabil1 / 4 "A-LOK (R) x MNPT7 / 8 "10,300 psi1 / 2 "€66.59
PARKER 6MA8N-316 Adaptor de capăt de tub din oțel inoxidabil A-lok x M 3/8 inch x 1/2 inch | AF7GQC 20YY65 6MA8N-3163 / 8 "Oţel inoxidabilOţel inoxidabil3 / 8 "A-LOK (R) x MNPT7 / 8 "6600 psi1 / 2 "€58.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 2-4 T2HF-SS Adaptor de capăt de tub din oțel inoxidabil Cpixm 1/8 inch x 1/4in
€43.21 /unitate