Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 2.50DXPSRM03.00 Cilindru cu aer rotund, alezaj de 2-1/2 inchi, cursă de 3 inchi | AJ2EPP 49J922

PARKER 2.50DXPSRM03.00 Cilindru cu aer rotund, alezaj de 2-1/2 inchi, cursă de 3 inchi

În stoc
Articol: AJ2EPP Model: 2.50DXPSRM03.00Crucea Ref: 49J922
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
€292.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindru de aer
Material corpOţel inoxidabil
Bore Dia.2.5 "
Tip pernăNici unul
Tip cilindruRotund nereparabil
Materialul capacului de capătAluminiu
finalizareaSilver
Piston magneticDa
Presiune maximă250 psi
MountNas și pivot
Fir de montare pe nas1-3 / 8 "-12
Lungime totală9.9 "
Materialul pistonuluiAluminiu
Materialul tijei pistonuluiOțel cromat
Diametru orificiu pivot.0.376 "
Dimensiunea portului1/4 "FNPT
Rod Dia.0.625 "
Lungimea firului tijei0.88 "
Dimensiunea firului tijei1 / 2-20 UNF
Actiune simpla / Actiune dublaAcțiune dublă
Cursă3"
Temp. Gamă14 de grade până la 140 de grade F
Materialul tubuluiOţel inoxidabil
TipCorp rotund

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.2825
Înălțimea navei (cm)6.65
Lungimea navei (cm)25.25
Lățimea navei (cm)6.65
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelRod Dia.Bore Dia.Piston magneticLungimea firului tijeiDimensiunea firului tijeiCursăTemp. GamăFir de montare pe nasPreț
PARKER 0.31DXPSR01.00 Cilindru cu aer rotund 5/16 inch Alezajul 1 inch cursa | AJ2DWY 49J531 0.31DXPSR01.000.125 "5 / 16 "Nu0.38 "# 5-40 UNC1"-10 grade până la 165 grade F3/8 "-24€60.32
PARKER 0.31DXPSR02.00 Cilindru cu aer rotund, alezaj de 5/16 inchi, cursă de 2 inchi | AJ2DWZ 49J532 0.31DXPSR02.000.125 "5 / 16 "Nu0.38 "# 5-40 UNC2"-10 grade până la 165 grade F3/8 "-24€61.25
PARKER 0.31DXPSR03.00 Cilindru cu aer rotund, alezaj de 5/16 inchi, cursă de 3 inchi | AJ2DXA 49J533 0.31DXPSR03.000.125 "5 / 16 "Nu0.38 "# 5-40 UNC3"-10 grade până la 165 grade F3/8 "-24€67.93
PARKER 0.31DXPSR04.00 Cilindru de aer rotund 5/16 inch alezajul 4 inch cursa | AJ2DXB 49J534 0.31DXPSR04.000.125 "5 / 16 "Nu0.38 "# 5-40 UNC4"-10 grade până la 165 grade F3/8 "-24€77.26
PARKER 0.44DPSR0.500 Cilindru cu aer rotund 7/16 inch Alezajul 1/2 inch cursa | AJ2DXJ 49J541 0.44DPSR0.5000.188 "7 / 16 "Nu0.5 "# 10-32 UNF1 / 2 "-10 grade până la 165 grade F7/16 "-20€60.79
PARKER 0.44DPSR01.00 Cilindru cu aer rotund 7/16 inch Alezajul 1 inch cursa | AJ2DXK 49J542 0.44DPSR01.000.188 "7 / 16 "Nu0.5 "# 10-32 UNF1"-10 grade până la 165 grade F7/16 "-20€60.37
PARKER 0.44DPSR01.50 Cilindru cu aer rotund 7/16 inch Alezajul 1-1/2 inch cursa | AJ2DXL 49J543 0.44DPSR01.500.188 "7 / 16 "Nu0.5 "# 10-32 UNF1.5 "-10 grade până la 165 grade F7/16 "-20€71.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 2.50DXPSRM03.00 Cilindru cu aer rotund, alezaj de 2-1/2 inchi, cursă de 3 inchi
€292.74 /unitate