PARKER 222P-2-MI14 Adaptor porturi ISO, diametru exterior tub 1/8

Articol: BX2VRG Model: 222P-2-MI14
€24.30 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCleme pentru cască
Material corpAlamă
Max. Presiunea de funcționare1000 psi
Max. Temperatura de funcționare.121 grade C
Min. Temperatura de funcționare.-65 grade F
Presiune de funcționare-53 Psi
Material inelfluorocarbon
ModelaAdaptor
StilPipe femelă până la metrice
Tub exterior Dia.1 / 8 "

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 222P-2-MI14 Adaptor porturi ISO, diametru exterior tub 1/8
€24.30 /unitate