Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 249F-6-6 Cot tată extrudat, 90 grade, diametru exterior de 3/8 inch, alamă | AE7BUN 5WRX5

PARKER 249F-6-6 Cot tată extrudat, 90 de grade, diametru exterior de 3/8 inch, alamă

În stoc
Articol: AE7BUN Model: 249F-6-6Crucea Ref: 5WRX5
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
€225.45 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot masculin extrudat, 90 de grade
Material corpAlamă
Tip conexiuneFlare x MNPT
Dimensiunea firului flare5 / 8-18
Flare Type45 grade
Presiune maximă1000 psi
Dimensiunea conductei3 / 8 "
Temp. Gamă-65 grade până la 250 grade F
Dimensiunea tubului3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6975
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)11.18
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS7412200035
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea firului flarePresiune maximăDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPkg. Cant.Preț
PARKER 249F-3-2 Cot tată extrudat, 90 grade, diametru exterior 3/16 inch, alamă | AE7BUE 5WRW7 249F-3-23 / 8-241900 psi1 / 8 "3 / 16 "10€65.91
PARKER 249F-4-2 Cot tată extrudat, 90 grade, diametru exterior de 1/4 inch, alamă | AE7BUF 5WRW8 249F-4-27 / 16-201400 psi1 / 8 "1 / 4 "10€66.89
PARKER 249f-4-4 Cot tată extrudat, 90 de grade, diametru exterior de 1/4 inch, alamă | AE7BUG 5WRW9 249f-4-47 / 16-201400 psi1 / 4 "1 / 4 "10€99.39
PARKER 249F-4-6 Cot tată extrudat, 90 grade, diametru exterior de 1/4 inch, alamă | AE7BUH 5WRX0 249F-4-67 / 16-201400 psi3 / 8 "1 / 4 "10€173.26
PARKER 249F-5-2 Cot tată extrudat, 90 grade, diametru exterior 5/16 inch, alamă | AE7BUJ 5WRX1 249F-5-21 / 2-201200 psi1 / 8 "5 / 16 "10€185.64
PARKER 249F-5-4 Cot tată extrudat, 90 grade, diametru exterior 5/16 inch, alamă | AE7BUK 5WRX2 249F-5-41 / 2-201200 psi1 / 4 "5 / 16 "10€148.43
PARKER 249F-6-2 Cot tată extrudat, 90 grade, diametru exterior de 3/8 inch, alamă | AE7BUL 5WRX3 249F-6-25 / 8-181000 psi1 / 8 "3 / 8 "10€402.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 249F-6-6 Cot tată extrudat, 90 de grade, diametru exterior de 3/8 inch, alamă
€225.45 /ambalaj