Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 259F-4-2 Cot extrudat, 45 grade, diametru exterior de 1/4 inch, alamă | AA8GJW 18E815

PARKER 259F-4-2 Cot extrudat, 45 de grade, diametru exterior de 1/4 inch, alamă

În stoc
Articol: AA8GJW Model: 259F-4-2Crucea Ref: 18E815
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
€102.44 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot extrudat, 45 de grade
Material corpAlamă
Tip conexiuneFlare x MNPT
Dimensiunea firului flare1 / 8-27
Flare Type45 grade
Presiune maximă1400 psi
Dimensiunea conductei1 / 8 "
Temp. Gamă-65 grade până la 250 grade F
Dimensiunea tubului1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)4.83
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7412200035
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea firului flarePresiune maximăDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPkg. Cant.Preț
PARKER 259F-4-4 Cot extrudat, 45 grade, diametru exterior de 1/4 inch, alamă | AA8GJX 18E816 259F-4-41 / 4-181400 psi1 / 4 "1 / 4 "10€226.75
PARKER 259F-6-4 Cot extrudat, 45 grade, diametru exterior de 3/8 inch, alamă | AA8GJY 18E817 259F-6-41 / 4-181000 psi1 / 4 "3 / 8 "10€236.20
PARKER 259F-6-6 cot extrudat, 45 grade, diametru exterior de 3/8 inch, alamă | AA8GJZ 18E818 259F-6-63 / 8-181000 psi3 / 8 "3 / 8 "10€368.65
PARKER 259F-8-6 cot extrudat, 45 grade, diametru exterior de 1/2 inch, alamă | AA8GKA 18E819 259F-8-63 / 8-18750 psi3 / 8 "1 / 2 "10€343.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 259F-4-2 Cot extrudat, 45 de grade, diametru exterior de 1/4 inch, alamă
€102.44 /ambalaj