Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 2MTC2N-B Termocuplu Connect Brass A-lok x M 1/8 inch | AF7GMD 20YX95

PARKER 2MTC2N-B Termocuplu Conectare alama A-lok x M 1/8 inch

În stoc
Articol: AF7GMD Model: 2MTC2N-BCrucea Ref: 20YX95
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
€24.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector termocuplu
Material de bazăAlamă
Material corpAlamă
Dimensiunea filetului de compresie1 / 8 "
Tip conexiuneA-LOK (R) x MNPT
Dimensiune hexagonală7 / 16 "
Presiune maximă3600 psi
Dimensiunea conductei1 / 8 "
Temp. Gamă-40 grade până la 400 grade F
Dimensiunea tubului1 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0405
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)9.22
Lățimea navei (cm)6.83
Codul HS7307290000

Variante de produs

ProdusModelTemp. GamăMaterial de bazăMaterial corpDimensiunea tubuluiDimensiunea filetului de compresieTip conexiuneDimensiune hexagonalăPresiune maximăPreț
PARKER 4MTC2N-316 Termocuplu Connect din oțel inoxidabil Alok x M 1/4 x 1/8 inch | AF7GNT 20YY32 4MTC2N-316-425 grade până la 1200 grade FOţel inoxidabilOţel inoxidabil1 / 4 "1 / 4 "A-LOK (R) x MNPT1 / 2 "10,300 psi€40.81
PARKER 4-4 FH4BZ-B Conector termocuplu alamă Cpi x M 1/4 inch | AF7GUJ 20YZ43 4-4 FH4BZ-B-40 grade până la 400 grade FAlamăAlamă1 / 4 "1 / 4 "CPI(TM) x MNPT9 / 16 "3500 psi€19.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 2MTC2N-B Termocuplu Conectare alama A-lok x M 1/8 inch
€24.20 /unitate