Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Adaptor pentru furtun hidraulic PARKER 3/4 X 1/4 GG-SS, dimensiune racord 3/4 x 1/4 inch, mamă x mamă, NPTF x NPTF | CT7GPG 52JE93

PARKER Adaptor pentru furtun hidraulic GG-SS 3/4 x 1/4, dimensiune racord 3/4 x 1/4 inch, mamă x mamă, NPTF x NPTF

În stoc
Articol: CT7GPG Model: 3/4 X 1/4 GG-SSCrucea Ref: 52JE93

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€177.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor pentru furtun hidraulic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
Adaptor pentru furtun hidraulic PARKER 1 1/2 DD-SS, dimensiune racord 1 1/2 x 1 1/2 inch, mamă x mamă, NPT x NPT, rigid | CT7GLJ 52JF26 1 1/2 DD-SS€1,785.10
Adaptor pentru furtun hidraulic PARKER 1 1/2 GG-SS, dimensiune racord 1 1/2 x 1 1/2 inch, mamă x mamă, NPTF x NPTF | CT7GLK 52JE86 1 1/2 GG-SS€699.28
Adaptor pentru furtun hidraulic PARKER 1 1/2 X 1 1/4 GG-SS, dimensiune racord 1 1/4 x 1 1/2 inch, mamă x mamă, NPTF x NPTF | CT7GLL 52JE98 1 1/2 X 1 1/4 GG-SS€542.25
Adaptor pentru furtun hidraulic PARKER 1 1/4 DD-SS, dimensiune racord 1 1/4 x 1 1/4 inch, mamă x mamă, NPT x NPT, rigid | CT7GLM 52JF27 1 1/4 DD-SS€819.79
Adaptor pentru furtun hidraulic PARKER 1 1/4 GG-SS, dimensiune racord 1 1/4 x 1 1/4 inch, mamă x mamă, NPTF x NPTF | CT7GLN 52JE85 1 1/4 GG-SS€356.74
Adaptor pentru furtun hidraulic PARKER 1 1/4 X 1 GG-SS, Dimensiune racord 1 1/4 x 1 inch, mamă x mamă, NPTF x NPTF, rigid | CT7GLP 52JE97 1 1/4 X 1 GG-SS€424.38
Adaptor pentru furtun hidraulic PARKER 1 DD-SS, dimensiune racord 1 x 1 inch, mamă x mamă, NPT x NPT, rigid | CT7GLQ 52JF25 1 DD-SS€432.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER Adaptor pentru furtun hidraulic GG-SS 3/4 x 1/4, dimensiune racord 3/4 x 1/4 inch, mamă x mamă, NPTF x NPTF
€177.35 /unitate