Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 369PTC-8-8 Cot tată, 90 de grade, diametru exterior de 1/2 inch, compozit | AA7ZWW 16W569

PARKER 369PTC-8-8 Cot tată, 90 grade, diametru exterior de 1/2 inch, compozit

În stoc
Articol: AA7ZWW Model: 369PTC-8-8Crucea Ref: 16W569

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€355.09 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot masculin, 90 de grade
Dimensiune hexagonală15 / 16 "
Lungime1.11 "
Presiune250 PSI
Temp. Gamă-40 grade până la 200 grade F
Dimensiune de filet1 / 2 "
Dimensiunea tubului1 / 2 "
TipMontare DOT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7425
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)10.41
Codul HS7412200035
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiune hexagonalăLungimeDimensiune de filetDimensiunea tubuluiPkg. Cant.Preț
PARKER 369PTC-4-4 Cot tată, 90 de grade, diametru exterior de 1/4 inch, compozit | AA7ZWN 16W562 369PTC-4-49 / 16 "0.69 "1 / 4 "1 / 4 "10€133.90
PARKER 369PTC-6-4 Cot tată, 90 de grade, diametru exterior de 3/8 inch, compozit | AA7ZWQ 16W564 369PTC-6-43 / 4 "0.99 "1 / 4 "3 / 8 "10€240.92
PARKER 369PTC-6-8 Cot tată, 90 grade, diametru exterior de 3/8 inch, compozit | AA7ZWT 16W566 369PTC-6-87 / 8 "0.99 "1 / 2 "3 / 8 "10€307.91
PARKER 369PTC-8-4 Cot tată, 90 de grade, diametru exterior de 1/2 inch, compozit | AA7ZWU 16W567 369PTC-8-415 / 16 "1.11 "1 / 4 "1 / 2 "10€338.72
PARKER 369PTC-10-6 Cot tată, 90 grade, diametru exterior de 5/8 inch, compozit | AA7ZWX 16W570 369PTC-10-61-1/16 "1.33 "3 / 8 "5 / 8 "5€212.34
PARKER 369PTC-12-12 Cot tată, 90 de grade, diametru exterior de 3/4 inch, compozit | AA7ZXA 16W573 369PTC-12-121.187 "1.52 "3 / 4 "3 / 4 "5€289.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 369PTC-8-8 Cot tată, 90 grade, diametru exterior de 1/2 inch, compozit
€355.09 /ambalaj