Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 372PTC-8-8 T de ramificație tată, diametru exterior de 1/2 inch, compozit | AA7ZYG 16W603

PARKER 372PTC-8-8 T de ramificație tată, diametru exterior de 1/2 inch, compozit

În stoc
Articol: AA7ZYG Model: 372PTC-8-8Crucea Ref: 16W603
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
€448.91 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTee de ramură masculină
Dimensiune hexagonală15 / 16 "
Lungime2.25 "
Presiune250 PSI
Temp. Gamă-40 grade până la 200 grade F
Dimensiune de filet1 / 2 "
Dimensiunea tubului1 / 2 "
TipMontare DOT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0855
Înălțimea navei (cm)10.41
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)10.92
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea tubuluiDimensiunea firului flareDimensiune hexagonalăLungimePresiune maximăDimensiunea conducteiTemp. GamăDimensiune de filetPkg. Cant.Preț
PARKER 372PTC-4-4 T de ramificație tată, diametru exterior de 1/4 inch, compozit | AA7ZXZ 16W595 372PTC-4-41 / 4 "-9 / 16 "1.42 "---40 grade până la 200 grade F1 / 4 "10€168.46
PARKER 372PTC-6-4 T de ramificație tată, diametru exterior de 3/8 inch, compozit | AA7ZYB 16W597 372PTC-6-43 / 8 "-3 / 4 "1.99 "---40 grade până la 200 grade F1 / 4 "10€410.72
PARKER 372PTC-6-6 T de ramificație tată, diametru exterior de 3/8 inch, compozit | AA7ZYC 16W598 372PTC-6-63 / 8 "-3 / 4 "1.99 "---40 grade până la 200 grade F3 / 8 "10€400.68
PARKER 372PTC-8-4 T de ramificație tată, 1/2 inch diametru exterior, compozit | AA7ZYE 16W601 372PTC-8-41 / 2 "-15 / 16 "2.28 "---40 grade până la 200 grade F1 / 4 "10€339.14
PARKER 145F-4-2 T de ramificație tată, diametru exterior de 1/4 inch, alamă | AB3TZE 1VDY6 145F-4-21 / 4 "7 / 16-20--450 la 2800 psi1 / 8 "-65 grade până la 250 grade F-10€118.81
PARKER 145F-6-4 Teu ramificat masculin, diametru exterior de 3/8 inch, alamă | AB3TZF 1VDY8 145F-6-43 / 8 "5 / 8-18--450 la 2800 psi1 / 4 "-65 grade până la 250 grade F-10€185.81
PARKER 145F-8-6 Teu ramificat masculin, 1/2 inch diametru exterior, alamă | AB3TZG 1VDZ1 145F-8-61 / 2 "3 / 4-16--450 la 2800 psi3 / 8 "-65 grade până la 250 grade F-10€258.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 372PTC-8-8 T de ramificație tată, diametru exterior de 1/2 inch, compozit
€448.91 /ambalaj