Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 379PTC-8-6 Cot tată, 45 grade, diametru exterior de 1/2 inch, compozit | AA7ZXR 16W588

PARKER 379PTC-8-6 Cot tată, 45 grade, diametru exterior de 1/2 inch, compozit

În stoc
Articol: AA7ZXR Model: 379PTC-8-6Crucea Ref: 16W588
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
€353.26 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot masculin, 45 de grade
Dimensiune hexagonală15 / 16 "
Lungime1.01 "
Presiune250 PSI
Temp. Gamă-40 grade până la 200 grade F
Dimensiune de filet3 / 8 "
Dimensiunea tubului1 / 2 "
TipMontare DOT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6075
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)10.41
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS7412200035
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiune hexagonalăLungimeDimensiune de filetDimensiunea tubuluiPkg. Cant.Preț
PARKER 379PTC-4-2 Cot tată, 45 grade, diametru exterior de 1/4 inch, compozit | AA7ZXH 16W580 379PTC-4-29 / 16 "0.64 "1 / 8 "1 / 4 "10€226.92
PARKER 379PTC-4-6 Cot tată, 45 grade, diametru exterior de 1/4 inch, compozit | AA7ZXK 16W582 379PTC-4-63 / 4 "0.64 "3 / 8 "1 / 4 "10€248.72
PARKER 379PTC-6-2 Cot tată, 45 grade, diametru exterior de 3/8 inch, compozit | AA7ZXL 16W583 379PTC-6-23 / 4 "0.87 "1 / 8 "3 / 8 "10€280.05
PARKER 379PTC-6-6 Cot tată, 45 grade, diametru exterior de 3/8 inch, compozit | AA7ZXN 16W585 379PTC-6-63 / 4 "0.87 "3 / 8 "3 / 8 "10€295.72
PARKER 379PTC-8-4 Cot tată, 45 grade, diametru exterior de 1/2 inch, compozit | AA7ZXQ 16W587 379PTC-8-415 / 16 "1.01 "1 / 4 "1 / 2 "10€366.58
PARKER 379PTC-8-8 Cot tată, 45 grade, diametru exterior de 1/2 inch, compozit | AA7ZXT 16W589 379PTC-8-815 / 16 "1.01 "1 / 2 "1 / 2 "10€359.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 379PTC-8-6 Cot tată, 45 grade, diametru exterior de 1/2 inch, compozit
€353.26 /ambalaj