Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Cuplaj PARKER 393PD-4-4, diametru exterior de 1/4 inch, alamă | AE6QRY 5UNL7

PARKER Cuplaj 393PD-4-4, diametru exterior de 1/4 inch, alamă

În stoc
Articol: AE6QRY Model: 393PD-4-4Crucea Ref: 5UNL7
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
€285.46 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplor
Material corpAlamă cromată
Tip conexiuneComprimare
Dimensiunea cuplajului1 / 4 "
Dimensiune hexagonală7 / 16 "
Max. Presiunea de funcționare150 psi
Max. Temperatura de funcționare.65 grade C
Presiune maximă150 la 300 psi
Min. Temperatura de funcționare.-17 grade C
Material piulițăAlamă cromată
Material inelBuna N
ModelaTip închidere Insert
Material pentru mânecăCopolimer acetal
StilTub la tija de conectare
Temp. Gamă0 de grade până la 175 de grade F
Tub exterior Dia.1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1755
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7412200035
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Straight-Through / Shut-Off (Oprire)

Variante de produs

ProdusModelModelaMaterial corpDimensiunea cuplajuluiStilTub exterior Dia.Dimensiune hexagonalăLungimeMax. Presiunea de funcționarePkg. Cant.Preț
Cuplaj PARKER 391P-4-2, diametru exterior de 1/4 inch, alamă | AE6QRQ 5UNL0 391P-4-2Corp de cuplareAlamă cromată1 / 4 "Stem plug-in1 / 4 "1 / 2 "1.2910 Bar5€187.33
Cuplaj PARKER 391P-4-4, diametru exterior de 1/4 inch, alamă | AE6QRR 5UNL1 391P-4-4Corp de cuplareAlamă cromată1 / 4 "Stem plug-in1 / 4 "9 / 16 "1.29150 psi5€268.50
Cuplaj PARKER 391P-6-4, diametru exterior de 3/8 inch, alamă | AE6QRT 5UNL2 391P-6-4Corp de cuplareAlamă cromată3 / 8 "Stem plug-in3 / 8 "5 / 8 "1.41 "150 psi5€311.10
Cuplaj PARKER 392P-4-4, diametru exterior de 1/4 inch, alamă | AE6QRU 5UNL3 392P-4-4Corp de parapetAlamă cromată1 / 4 "Tub la tija de conectare1 / 4 "5 / 8 "2.13 "150 psi5€332.97
Cuplaj PARKER 392P-6-6, diametru exterior de 3/8 inch, alamă | AE6QRV 5UNL4 392P-6-6Corp de parapetAlamă cromată3 / 8 "Tub la tija de conectare3 / 8 "13 / 16 "2.01 "150 psi5€380.93
Cuplaj PARKER 393P-4-4, diametru exterior de 1/4 inch, alamă | AE6QRW 5UNL5 393P-4-4Prin tipul InsertAlamă cromată1 / 4 "Tub la tija de conectare1 / 4 "7 / 16 "1.12 "150 psi5€171.28
Cuplaj PARKER 393P-6-6, diametru exterior de 3/8 inch, alamă | AE6QRX 5UNL6 393P-6-6Prin tipul InsertAlamă cromată3 / 8 "Tub la tija de conectare3 / 8 "1 / 2 "1.34 "150 psi5€245.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER Cuplaj 393PD-4-4, diametru exterior de 1/4 inch, alamă
€285.46 /ambalaj