Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Cuplaj PARKER 392P-6-6, diametru exterior de 3/8 inch, alamă | AE6QRV 5UNL4

PARKER Cuplaj 392P-6-6, diametru exterior de 3/8 inch, alamă

În stoc
Articol: AE6QRV Model: 392P-6-6Crucea Ref: 5UNL4
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
€380.93 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplor
Diapozitivul corpului.0.812 "
Material corpAlamă cromată
Tip conexiuneComprimare
Dimensiunea cuplajului3 / 8 "
Dimensiune hexagonală13 / 16 "
Lungime2.01 "
Max. Presiunea de funcționare150 psi
Max. Temperatura de funcționare.65 grade C
Presiune maximă150 la 300 psi
Min. Temperatura de funcționare.-17 grade C
Material piulițăAlamă cromată
Material inelBuna N
ModelaCorp de parapet
Material pentru mânecăCopolimer acetal
StilTub la tija de conectare
Temp. Gamă0 de grade până la 175 de grade F
Tub exterior Dia.3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.351
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS7412200045
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Direct-Through / Shut-Off (Direct-Through)

Variante de produs

ProdusModelModelaMaterial corpDimensiunea cuplajuluiStilTub exterior Dia.Dimensiune hexagonalăLungimeMax. Presiunea de funcționarePkg. Cant.Preț
Cuplaj PARKER 391P-4-2, diametru exterior de 1/4 inch, alamă | AE6QRQ 5UNL0 391P-4-2Corp de cuplareAlamă cromată1 / 4 "Stem plug-in1 / 4 "1 / 2 "1.2910 Bar5€187.33
Cuplaj PARKER 391P-4-4, diametru exterior de 1/4 inch, alamă | AE6QRR 5UNL1 391P-4-4Corp de cuplareAlamă cromată1 / 4 "Stem plug-in1 / 4 "9 / 16 "1.29150 psi5€268.50
Cuplaj PARKER 391P-6-4, diametru exterior de 3/8 inch, alamă | AE6QRT 5UNL2 391P-6-4Corp de cuplareAlamă cromată3 / 8 "Stem plug-in3 / 8 "5 / 8 "1.41 "150 psi5€311.10
Cuplaj PARKER 392P-4-4, diametru exterior de 1/4 inch, alamă | AE6QRU 5UNL3 392P-4-4Corp de parapetAlamă cromată1 / 4 "Tub la tija de conectare1 / 4 "5 / 8 "2.13 "150 psi5€332.97
Cuplaj PARKER 393P-4-4, diametru exterior de 1/4 inch, alamă | AE6QRW 5UNL5 393P-4-4Prin tipul InsertAlamă cromată1 / 4 "Tub la tija de conectare1 / 4 "7 / 16 "1.12 "150 psi5€171.28
Cuplaj PARKER 393P-6-6, diametru exterior de 3/8 inch, alamă | AE6QRX 5UNL6 393P-6-6Prin tipul InsertAlamă cromată3 / 8 "Tub la tija de conectare3 / 8 "1 / 2 "1.34 "150 psi5€245.15
Cuplaj PARKER 393PD-4-4, diametru exterior de 1/4 inch, alamă | AE6QRY 5UNL7 393PD-4-4Tip închidere InsertAlamă cromată1 / 4 "Tub la tija de conectare1 / 4 "7 / 16 "-150 psi5€285.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER Cuplaj 392P-6-6, diametru exterior de 3/8 inch, alamă
€380.93 /ambalaj