Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Parker 3GF-4 Capotă de etanșare, 1/4 inch diametru exterior, alamă | AE7BTR 5WRV4

PARKER Capotă de etanșare 3GF-4, diametru exterior de 1/4 inch, alamă

În stoc
Articol: AE7BTR Model: 3GF-4Crucea Ref: 5WRV4
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
€23.39 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapota Sigiliu
Material corpCupru
Tip conexiuneflăcăraie
Flare Type45 grade
Presiune maximă1400 psi
Temp. Gamă-65 grade până la 250 grade F
Dimensiunea tubului1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS7412200035
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăDimensiunea tubuluiPkg. Cant.Preț
Parker 3GF-5 Capotă de etanșare, 5/16 inch diametru exterior, alamă | AE7BTT 5WRV5 3GF-51200 psi5 / 16 "10€38.26
Parker 3GF-6 Capotă de etanșare, 3/8 inch diametru exterior, alamă | AE7BTU 5WRV6 3GF-61000 psi3 / 8 "10€37.15
Parker 3GF-8 Capotă de etanșare, 1/2 inch diametru exterior, alamă | AE7BTV 5WRV7 3GF-8750 psi1 / 2 "10€32.79
Parker 3GF-10 Capotă de etanșare, 5/8 inch diametru exterior, alamă | AE7BTW 5WRV8 3GF-10650 psi5 / 8 "10€60.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER Capotă de etanșare 3GF-4, diametru exterior de 1/4 inch, alamă
€23.39 /ambalaj