Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Reductor de unire PARKER 42F-8-4, diametru exterior de 1/2 inch, alamă | AB3TXT 1VDU7

PARKER 42F-8-4 Reductor de unire, 1/2 inch diametru exterior, alamă

În stoc
Articol: AB3TXT Model: 42F-8-4Crucea Ref: 1VDU7
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
€158.57 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReducător Uniune
Material corpAlamă
Tip conexiuneflăcăraie
Dimensiunea firului flare7 / 16-20
Flare Type45 grade
Dimensiune hexagonală3 / 4 "
Presiune maximă450 la 2800 psi
Dimensiunea conductei3 / 4-16 "
Temp. Gamă-65 grade până la 250 grade F
Dimensiunea tubului1 / 2 "x 1 / 4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4545
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)11.18
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS7412200035
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea firului flareDimensiune hexagonalăDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPkg. Cant.Preț
PARKER 42F-10-8 Reductor de unire, 5/8 inch diametru exterior, alamă | AB3TXP 1VDU4 42F-10-87/8-14 x 3/4-167 / 8 "7 / 8-14 "5 / 8 "x 1 / 2"10€194.81
PARKER 42F-6-4 Reductor de unire, 3/8 inch diametru exterior, alamă | AB3TXQ 1VDU5 42F-6-45/8-18 x 7/16-205 / 8 "5 / 8-18 "3 / 8 "x 1 / 4"10€96.87
PARKER 42F-6-5 Reductor de unire, 3/8 inch diametru exterior, alamă | AB3TXR 1VDU6 42F-6-55/8-18 x 1/2-205 / 8 "5 / 8-18 "3 / 8 "x 5 / 16"10€131.82
PARKER 42F-8-6 Union Reducer, 1/2 inch diametru exterior, alamă | AB3TXU 1VDU8 42F-8-65 / 8-183 / 4 "3 / 4-16 "1 / 2 "x 3 / 8"10€139.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 42F-8-4 Reductor de unire, 1/2 inch diametru exterior, alamă
€158.57 /ambalaj