Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Supapă cu bilă PARKER 4A-B6LJ2-SSP, dimensiune 1/4 inch, inox | AC2JBY 2KLA2

PARKER 4A-B6LJ2-SSP Supapă cu bilă, dimensiune 1/4 inch, inox

În stoc
Element: AC2JBY Model: 4A-B6LJ2-SSPCrucea Ref: 2KLA2

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€469.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Material de bilă316 oțel inoxidabil
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Material corp316 oțel inoxidabil
Stilul corpuluiIn linie
Tip conexiuneComp. x Comp.
Capacitatea de curgere1.04 CP
Rata de curgere1.04 CP
Manipulați materialulNailon
Tip mânerPană
Material316 SS
Max. Presiunea de funcționare414 barG
Max. Temperatura de funcționare.232 grade C
Presiune maximăWOG de 6000 psi
Min. Temperatura de funcționare.-54 grade C
Dimensiunea conductei1 / 4 "
PortComplet
Material sigiliuPTFE
Material scaunPCTFE
Material tulpinăASTM A276 tip 316
Tip tulpinăAuto-reglare
StilCompresie cu două ferule
Temp. Gamă-65 grade până la 350 grade F
Dimensiunea tubului1 / 4 "
Structura supapei1-Piece
Tipul supapei2 Way

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2385
Înălțimea navei (cm)9.14
Lungimea navei (cm)6.6
Lățimea navei (cm)4.83
Codul HS8481803070
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Robinet cu bilă seria B conceput pentru operațiuni de curgere a lichidului în procesarea chimică, rafinării și aplicații de instrumentare
    • Construcție din oțel inoxidabil 316 cu design cu bilă plutitoare pentru o rezistență ridicată și compensarea uzurii scaunului și mâner cu indicație de debit pentru o monitorizare precisă
    • Mingea microfinită asigură o funcționare fără scurgeri și o cale de curgere directă minimizează căderea de presiune
    • Fabricat în conformitate cu standardele ASTM A 276 tip 316

Variante de produs

ProdusModelPortMaterial corpTip conexiuneStilDimensiunea tubuluiTipul supapeiRata de curgereTip mânerPreț
Supapă cu bilă PARKER 4Z-B6LJ2-SSP, dimensiune 1/4 inch, inox | AC2JBV 2KKZ8 4Z-B6LJ2-SSPComplet316 oțel inoxidabilComp. x Comp.Compresie cu o singură virolă1 / 4 "2 Way1.04 CPPană€468.60
Supapă cu bilă PARKER 6Z-B6LJ2-SSP, dimensiune 3/8 inch, inox | AC2JBW 2KKZ9 6Z-B6LJ2-SSPStandard316 oțel inoxidabilComp. x Comp.Compresie cu o singură virolă3 / 8 "2 Way2.34 CPPârghie€491.37
Supapă cu bilă PARKER 8Z-B8LJ2-SSP, dimensiune 1/2 inch, inox | AC2JBX 2KLA1 8Z-B8LJ2-SSPStandard316 oțel inoxidabilComp. x Comp.Compresie cu o singură virolă1 / 2 "2 Way6.42 CPPană€1,004.29
Supapă cu bilă PARKER 6A-B6LJ2-SSP, dimensiune 3/8 inch, inox | AC2JBZ 2KLA3 6A-B6LJ2-SSPComplet316 oțel inoxidabilComp. x Comp.Compresie cu două ferule3 / 8 "2 Way2.34 CPPârghie€514.04
Supapă cu bilă PARKER 8A-B8LJ2-SSP, dimensiune 1/2 inch, inox | AC2JCA 2KLA4 8A-B8LJ2-SSPStandard316 oțel inoxidabilComp. x Comp.Compresie cu două ferule1 / 2 "2 Way6.42 CPPârghie€984.63
Supapă cu bilă PARKER 4F-B6LJ2-SSP, dimensiune 1/4 inch, inox | AC2JCB 2KLA5 4F-B6LJ2-SSPComplet316 oțel inoxidabilFNPT x FNPTNPTF-2 Way2.34 CPPană€383.34
Supapă cu bilă PARKER 6F-B8LJ2-SSP, dimensiune 3/8 inch, inox | AC2JCC 2KLA6 6F-B8LJ2-SSPStandard316 oțel inoxidabilFNPT x FNPTNPTF-2 Way6.42 CPPană€741.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 4A-B6LJ2-SSP Supapă cu bilă, dimensiune 1/4 inch, inox
€469.92 /unitate