Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Supapă cu bilă PARKER 8Z-B8LJ2-SSP, dimensiune 1/2 inch, inox | AC2JBX 2KLA1

PARKER 8Z-B8LJ2-SSP Supapă cu bilă, dimensiune 1/2 inch, inox

În stoc
Articol: AC2JBX Model: 8Z-B8LJ2-SSPCrucea Ref: 2KLA1

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€1,004.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Material de bilă316 oțel inoxidabil
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Material corp316 oțel inoxidabil
Stilul corpuluiIn linie
Dimensiunea conexiunii1 / 2 "
Tip conexiuneComp. x Comp.
Capacitatea de curgere6.42 CP
Rata de curgere6.42 CP
Manipulați materialulNailon
Tip mânerPană
Material316 SS
Max. Presiunea de funcționare414 barG
Max. Temperatura de funcționare.232 grade C
Presiune maximăWOG de 6000 psi
Min. Temperatura de funcționare.-54 grade C
PortStandard
Material sigiliuPTFE
Material scaunPCTFE
Material tulpinăASTM A276 tip 316
Tip tulpinăAuto-reglare
StilCompresie cu o singură virolă
Temp. Gamă-65 grade până la 350 grade F
Dimensiunea tubului1 / 2 "
Structura supapei1-Piece
Tipul supapei2 Way

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6075
Înălțimea navei (cm)12.45
Lungimea navei (cm)8.38
Lățimea navei (cm)3.56
Codul HS8481803070
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPortMaterial corpTip conexiuneStilDimensiunea tubuluiTipul supapeiRata de curgereTip mânerPreț
Supapă cu bilă PARKER 4Z-B6LJ2-SSP, dimensiune 1/4 inch, inox | AC2JBV 2KKZ8 4Z-B6LJ2-SSPComplet316 oțel inoxidabilComp. x Comp.Compresie cu o singură virolă1 / 4 "2 Way1.04 CPPană€468.60
Supapă cu bilă PARKER 6Z-B6LJ2-SSP, dimensiune 3/8 inch, inox | AC2JBW 2KKZ9 6Z-B6LJ2-SSPStandard316 oțel inoxidabilComp. x Comp.Compresie cu o singură virolă3 / 8 "2 Way2.34 CPPârghie€491.37
Supapă cu bilă PARKER 4A-B6LJ2-SSP, dimensiune 1/4 inch, inox | AC2JBY 2KLA2 4A-B6LJ2-SSPComplet316 oțel inoxidabilComp. x Comp.Compresie cu două ferule1 / 4 "2 Way1.04 CPPană€469.92
Supapă cu bilă PARKER 6A-B6LJ2-SSP, dimensiune 3/8 inch, inox | AC2JBZ 2KLA3 6A-B6LJ2-SSPComplet316 oțel inoxidabilComp. x Comp.Compresie cu două ferule3 / 8 "2 Way2.34 CPPârghie€514.04
Supapă cu bilă PARKER 8A-B8LJ2-SSP, dimensiune 1/2 inch, inox | AC2JCA 2KLA4 8A-B8LJ2-SSPStandard316 oțel inoxidabilComp. x Comp.Compresie cu două ferule1 / 2 "2 Way6.42 CPPârghie€984.63
Supapă cu bilă PARKER 4F-B6LJ2-SSP, dimensiune 1/4 inch, inox | AC2JCB 2KLA5 4F-B6LJ2-SSPComplet316 oțel inoxidabilFNPT x FNPTNPTF-2 Way2.34 CPPană€383.34
Supapă cu bilă PARKER 6F-B8LJ2-SSP, dimensiune 3/8 inch, inox | AC2JCC 2KLA6 6F-B8LJ2-SSPStandard316 oțel inoxidabilFNPT x FNPTNPTF-2 Way6.42 CPPană€741.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 8Z-B8LJ2-SSP Supapă cu bilă, dimensiune 1/2 inch, inox
€1,004.29 /unitate