Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Supapă cu bilă PARKER 6A-B6LJ2-SSP, dimensiune 3/8 inch, inox | AC2JBZ 2KLA3

PARKER 6A-B6LJ2-SSP Supapă cu bilă, dimensiune 3/8 inch, inox

În stoc
Element: AC2JBZ Model: 6A-B6LJ2-SSPCrucea Ref: 2KLA3

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€514.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Material de bilă316 oțel inoxidabil
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Material corp316 oțel inoxidabil
Stilul corpuluiIn linie
Tip conexiuneComp. x Comp.
Capacitatea de curgere2.34 CP
Rata de curgere2.34 CP
Manipulați materialulNailon
Tip mânerPârghie
Material316 SS
Max. Presiunea de funcționare414 barG
Max. Temperatura de funcționare.232 grade C
Presiune maximăWOG de 6000 psi
Min. Temperatura de funcționare.-54 grade C
Dimensiunea conductei3 / 8 "
PortComplet
Material sigiliuPTFE
Material scaunPCTFE
Material tulpinăASTM A276 tip 316
Tip tulpinăAuto-reglare
StilCompresie cu două ferule
Temp. Gamă-65 grade până la 350 grade F
Dimensiunea tubului3 / 8 "
Structura supapei1-Piece
Tipul supapei2 Way

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2565
Înălțimea navei (cm)12.45
Lungimea navei (cm)8.64
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8481803070
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Supapă cu bilă cu două căi, montată pe panou, concepută pentru a asigura un control rapid ON/OFF al fluxurilor de fluid în rafinării și fabrici chimice, la temperaturi scăzute
    • Dispune de o cale de curgere directă pentru minimizarea căderii de presiune și un design cu bilă care plutește liber, care asigură etanșarea pozitivă și prelungirea duratei de viață a scaunului
    • Echipat cu o piuliță de etanșare pentru o reglare ușoară în linie și un mâner din nailon puternic și rezistent la rupere
    • Respectă standardele ASTM A 276 de tip 316

Variante de produs

ProdusModelPortMaterial corpTip conexiuneStilDimensiunea tubuluiTipul supapeiRata de curgereTip mânerPreț
Supapă cu bilă PARKER 4Z-B6LJ2-SSP, dimensiune 1/4 inch, inox | AC2JBV 2KKZ8 4Z-B6LJ2-SSPComplet316 oțel inoxidabilComp. x Comp.Compresie cu o singură virolă1 / 4 "2 Way1.04 CPPană€468.60
Supapă cu bilă PARKER 6Z-B6LJ2-SSP, dimensiune 3/8 inch, inox | AC2JBW 2KKZ9 6Z-B6LJ2-SSPStandard316 oțel inoxidabilComp. x Comp.Compresie cu o singură virolă3 / 8 "2 Way2.34 CPPârghie€491.37
Supapă cu bilă PARKER 8Z-B8LJ2-SSP, dimensiune 1/2 inch, inox | AC2JBX 2KLA1 8Z-B8LJ2-SSPStandard316 oțel inoxidabilComp. x Comp.Compresie cu o singură virolă1 / 2 "2 Way6.42 CPPană€1,004.29
Supapă cu bilă PARKER 4A-B6LJ2-SSP, dimensiune 1/4 inch, inox | AC2JBY 2KLA2 4A-B6LJ2-SSPComplet316 oțel inoxidabilComp. x Comp.Compresie cu două ferule1 / 4 "2 Way1.04 CPPană€469.92
Supapă cu bilă PARKER 8A-B8LJ2-SSP, dimensiune 1/2 inch, inox | AC2JCA 2KLA4 8A-B8LJ2-SSPStandard316 oțel inoxidabilComp. x Comp.Compresie cu două ferule1 / 2 "2 Way6.42 CPPârghie€984.63
Supapă cu bilă PARKER 4F-B6LJ2-SSP, dimensiune 1/4 inch, inox | AC2JCB 2KLA5 4F-B6LJ2-SSPComplet316 oțel inoxidabilFNPT x FNPTNPTF-2 Way2.34 CPPană€383.34
Supapă cu bilă PARKER 6F-B8LJ2-SSP, dimensiune 3/8 inch, inox | AC2JCC 2KLA6 6F-B8LJ2-SSPStandard316 oțel inoxidabilFNPT x FNPTNPTF-2 Way6.42 CPPană€741.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 6A-B6LJ2-SSP Supapă cu bilă, dimensiune 3/8 inch, inox
€514.04 /unitate