PARKER 4LFE6-3-2 Carcasă filtru, dimensiune 2 inch, inox | AE9ZGU 6PAT6

PARKER 4LFE6-3-2 Carcasă filtru, dimensiune 2 inch, inox

În stoc
Articol: AE9ZGU Model: 4LFE6-3-2Crucea Ref: 6PAT6

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€10,804.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRecipient cu cartuș filtrant
Sunt necesare cartușe6
CuloriSilver
Diametru12 1 / 4 "
Rata de curgere90 g / min
Materialul capului304L din oțel inoxidabil
Înălţime53.125 "
Material carcasă304L din oțel inoxidabil
Intrări / ieșiri2 În NPT
Lungime53.125 "
Max. curgereGPN 90
Max. Flux GPM90
Presiune maximă150 psi
Max. Temp.450 F
TipCartuș
Lăţime12.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 45
Înălțimea navei (cm)114.3
Lungimea navei (cm)40.64
Lățimea navei (cm)40.64
Codul HS8421210000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMax. curgereCuloriDiametruPresiune maximăMax. Temp.LăţimeRata de curgereMaterialul capuluiPreț
Vas filtrant PARKER B10-3/4SD, 3/4 inch NPT | AC2YPN 2P695 B10-3 / 4SD-----4 5 / 16 "--€402.60
Carcasă filtru PARKER CHC5S2T, 2 inchi NPT, oțel carbon | AD8ZWP 4NVD2 CHC5S2T-Gri7.65 "175 psi250 F-25 g / minOtel carbon€4,049.33
Carcasă filtru PARKER CHC5D2T, 2 inchi NPT, oțel carbon | AD8ZWQ 4NVD3 CHC5D2T-Gri7.65 "175 psi250 F-50 g / minOtel carbon€4,428.72
PARKER CHC5T2T Carcasă filtru, 2 inchi NPT, oțel carbon | AD8ZWR 4NVD4 CHC5T2T-Gri7.65 "175 psi250 F-75 g / minOtel carbon€4,234.42
PARKER CHG5S2T Carcasă filtru, 2 inchi NPT, inox | AD8ZWT 4NVD5 CHG5S2T--7.65 "175 psi250 F-25 g / min304 oțel inoxidabil€7,936.87
PARKER CHG5D2T Carcasă filtru, 2 inchi NPT, inox | AD8ZWU 4NVD6 CHG5D2T--7.65 "175 psi250 F-50 g / min304 oțel inoxidabil€8,061.32
PARKER CHG5T2T Carcasă filtru, 2 inchi NPT, inox | AD8ZWV 4NVD7 CHG5T2T--7.65 "175 psi250 F-75 g / min304 oțel inoxidabil€8,285.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 4LFE6-3-2 Carcasă filtru, dimensiune 2 inch, inox
€10,804.11 /unitate