Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 4TUBC4-316 Adaptor pentru perete din oțel inoxidabil A-lok x M 1/4 inch | AF7GNY 20YY37

PARKER 4TUBC4-316 Adaptor de perete din oțel inoxidabil A-lok x M 1/4 inch

În stoc
Articol: AF7GNY Model: 4TUBC4-316Crucea Ref: 20YY37
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
€88.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor mascul pentru perete
Material de bazăOţel inoxidabil
Material corpOţel inoxidabil
Dimensiunea filetului de compresie1 / 4 "
Tip conexiuneA-LOK (R) x MNPT
Dimensiune hexagonală5 / 8 "
Presiune maximă10,300 psi
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Temp. Gamă-425 grade până la 1200 grade F
Dimensiunea tubului1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0585
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)9.22
Lățimea navei (cm)6.83
Codul HS7307290000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 4TUBC4-316 Adaptor de perete din oțel inoxidabil A-lok x M 1/4 inch
€88.92 /unitate