Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Cuplaj rapid PARKER 5F, dimensiunea corpului de 1/2 inch | AC4WDC 30N387

PARKER Cuplaj rapid 5F, dimensiunea corpului de 1/2 inch

În stoc
Articol: AC4WDC Model: 5FCrucea Ref: 30N387

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€24.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj rapid
Dimensiune Barb1 / 2 "
Material corpOţel
Marimea corpului1 / 2 "
Tip conexiuneFurtun furtun
finalizareaChrome trivalent
Racord pentru furtunFurtun Barb
Furtun în interiorul Dia.1 / 2 "
Tip de schimbAutomobile, Tru-Flate
MaterialOţel
Max. curgereCfm 110
Max. Presiunea de funcționare300 psi
Max. Temperatura de funcționare.250 grade F.
Presiune maximă300 psi
Min. Temperatura de funcționare.-40 grade F
Placarezinc
Temp. Gamă-40 grade până la 250 grade F
Tipul supapeiNevalutat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)6.1
Lățimea navei (cm)1.78
Codul HS7307995015
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip blocareDimensiune BarbMaterial corpMaterialMax. curgereMin. Temperatura de funcționare.Dimensiunea conducteiDimensiune de filetPreț
Cuplaj rapid PARKER B50-3BP, dimensiunea corpului de 1/4 inch | AC4VTN 30N165 B50-3BPBile de blocare1 / 4 "AlamăAlamăCfm 25-40 grade F--€46.39
Cuplaj rapid PARKER B53, dimensiunea corpului de 1/4 inch | AC4VTT 30N169 B53Bile de blocare-AlamăAlamăCfm 25-40 grade F1 / 4 "1 / 4-18 "€37.09
Cuplaj rapid PARKER 2C-E, dimensiunea corpului de 1/4 inch | AC4VYB 30N270 2C-E--OţelOţelCfm 25-40 grade F3 / 8 "3 / 8-18 "€11.19
Cuplaj rapid PARKER 2E, dimensiunea corpului de 3/8 inch | AC4VYC 30N271 2E--OţelOţelCfm 50-40 grade F3 / 8 "3 / 8-18 "€14.18
Cuplaj rapid PARKER BH2C, dimensiunea corpului de 1/4 inch, dimensiune filet 1/4-18 inch, alamă | AC4VYE 30N273 BH2C--AlamăAlamăCfm 25-1 / 4 "1 / 4-18 "€9.50
Cuplaj rapid PARKER BH2F, dimensiunea corpului 1/2 inch, dimensiune filet 1/2 -14 inch, alamă | AC4VYF 30N274 BH2F--AlamăAlamăCfm 110-1 / 2 "1 / 2-14 "€29.69
Cuplaj rapid PARKER BH3C, dimensiunea corpului de 1/4 inch, dimensiune filet 1/4-18 inch, alamă | AC4VYG 30N275 BH3C--AlamăAlamăCfm 25-1 / 4 "1 / 4-18 "€10.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER Cuplaj rapid 5F, dimensiunea corpului de 1/2 inch
€24.49 /unitate