Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 6-6-6 ST-SS Street Tee Dimensiunea țevii 3/8 inch Hex Dimensiune 7/8 | AA9HUF 1DGL4

PARKER 6-6-6 ST-SS Street Tee Dimensiunea țevii 3/8 inch Hex Dimensiune 7/8

În stoc
Element: AA9HUF Model: 6-6-6 ST-SSCrucea Ref: 1DGL4
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
€176.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStreet Tee
Material corp316 oțel inoxidabil
Tip conexiuneFNPT x MNPT x FNPT
Dimensiune hexagonală7 / 8 "
Presiune maximă5000 psi
Dimensiunea conductei3 / 8 "
Temp. Gamă-425 grade până la 1200 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.126
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)9.4
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS7307225000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpTip conexiuneDimensiune hexagonalăPresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
PARKER 12-12-12 ST-SS Street Tee Oțel inoxidabil 316 3/4 in | AA6PVQ 14M060 12-12-12 ST-SS316 oțel inoxidabilFNPT x MNPT x FNPT1-5/16 "3500 psi3 / 4 "€673.22
PARKER 4-4-4 ST-SS Street Tee Dimensiunea țevii 1/4 inch Hex Dimensiune 3/4 | AA9HUE 1DGL3 4-4-4 ST-SS316 oțel inoxidabilFNPT x MNPT x FNPT3 / 4 "5600 psi1 / 4 "€104.50
PARKER 8-8-8 ST-SS Street Tee Tee 1/2 inch Hex 1 1/16 | AA9HUG 1DGL5 8-8-8 ST-SS316 oțel inoxidabilFNPT x MNPT x FNPT1-1/16 "4500 psi1 / 2 "€244.19
PARKER 2-2-2 ST-SS Street Tee 1/8 inch Npt tată/femă Ss | AE6QRD 5UNJ4 2-2-2 ST-SSOţel inoxidabilMNPT x FNPT x FNPT9 / 16 "5500 psi1 / 8 "€99.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 6-6-6 ST-SS Street Tee Dimensiunea țevii 3/8 inch Hex Dimensiune 7/8
€176.55 /unitate